KERN AND SOHN OBE 134 Μικροσκόπιο Διερχόμενου Φωτός, Τύπος Τρινοφθαλμικού Σωλήνα, Μεγέθυνση 4x, 10x, 40x, 100x | CE8LAP

KERN AND SOHN Μικροσκόπιο εκπεμπόμενου φωτός OBE 134, Τύπος Trinocular Tube, 4x, 10x, 40x, 100x

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8LAP Μοντέλο: OBE 134

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€914.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςTrinocular μικροσκόπιο
Διάμετρος18mm
Διάμετρος προσοφθάλμιου φακούHWF 18 χλστ
Πεδίο ViewΥψηλό Ευρύ Πεδίο
Συχνότητα50 / 60 Hz
Φωτεινότητα Μεταδιδόμενο Φως3W
Τύπος φωτισμού Μεταδιδόμενο φωςLED
Τάση Εισόδου100 έως 240 V AC
Μεγέθυνση4x, 10x, 40x, 100x
Μέγιστη. Ρεύμα0.3A
Αντικειμενικό ζουμ4x / 10x / 40x / 100 
Οπτικό σύστημαΠεπερασμένος
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
Τύπος σωλήναΤρινόγραμμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.5
Ύψος πλοίου (cm)24.5
Μήκος πλοίου (cm)34
Πλάτος πλοίου (cm)42.5
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΦωτεινότητα Μεταδιδόμενο ΦωςΤύπος φωτισμού Μεταδιδόμενο φωςΤάση ΕισόδουΕίδοςΟπτικό σύστημαΤροφοδοσίαΤιμή
KERN AND SOHN OBE 101 Σύνθετο μικροσκόπιο, μονόφθαλμο | CE8KZN ΟΒΕ 101----Σύνθετο μικροσκόπιο--€529.20
RFQ
KERN AND SOHN OBE 102 Σύνθετο μικροσκόπιο, διοφθαλμικό | CE8KZQ ΟΒΕ 102----Σύνθετο μικροσκόπιο--€551.90
RFQ
KERN AND SOHN OBE 103 Σύνθετο μικροσκόπιο, διοφθαλμικό, Accu | CE8KZT ΟΒΕ 103----Σύνθετο μικροσκόπιο--€624.79
RFQ
KERN AND SOHN OBE 104 Σύνθετο μικροσκόπιο, Trinocular | CE8KZU ΟΒΕ 104----Σύνθετο μικροσκόπιο--€666.45
RFQ
KERN AND SOHN OBE 108 Σύνθετο μικροσκόπιο, διοφθαλμικό | CE8KZY ΟΒΕ 108----Σύνθετο μικροσκόπιο--€656.25
RFQ
KERN AND SOHN OBE 109 Σύνθετο μικροσκόπιο, διοφθαλμικό, Accu | CE8KZZ ΟΒΕ 109----Σύνθετο μικροσκόπιο--€739.77
RFQ
KERN AND SOHN OBE 110 Σύνθετο μικροσκόπιο, Trinocular | CE8LAA ΟΒΕ 110----Σύνθετο μικροσκόπιο--€787.50
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN Μικροσκόπιο εκπεμπόμενου φωτός OBE 134, Τύπος Trinocular Tube, 4x, 10x, 40x, 100x
€914.07 /μονάδα