KERN AND SOHN OBB-A1153 Μονάδα φθορισμού, 100W | CE8KQU

KERN AND SOHN OBB-A1153 Μονάδα φθορισμού, 100W

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8KQU Μοντέλο: OBB-A1153

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,197.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροσάρτημα φθορισμού
Ισχύς100W

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6
Ύψος πλοίου (cm)31
Μήκος πλοίου (cm)39
Πλάτος πλοίου (cm)39.5
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΤιμή
KERN AND SOHN OBB-A1155 Μονάδα φθορισμού | CE8KQW OBB-A1155-€5,977.55
KERN AND SOHN OBB-A1156 Μονάδα φθορισμού | CE8KQX OBB-A1156-€4,269.68
KERN AND SOHN OBB-A1630 HBO Fluorescence Unit, 100W | CJ6ZXQ OBB-A1630HBO€9,044.51
KERN AND SOHN OBB-A1631 Μονάδα φθορισμού LED, 3W | CJ6ZXR OBB-A1631LED€6,819.46
KERN AND SOHN OBB-A1632 Μονάδα φθορισμού LED, 3W | CJ6ZXT OBB-A1632LED€9,044.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN OBB-A1153 Μονάδα φθορισμού, 100W
€4,197.52 /μονάδα