Ζυγαριά φορείου KERN AND SOHN MWS 300K-1LM, 300Kg Μέγ. Ζύγιση, 100g Αναγνωσιμότητα | CE8KPG

KERN AND SOHN Ζυγαριά φορείου MWS 300K-1LM, 300Kg Μέγ. Βάρος, 100g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8KPG Μοντέλο: MWS 300K-1LM

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,345.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα ισορροπίας
Μπαταρία6 x 1.5V AA
Εφεδρική μπαταρία50 ώρες
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας14 ώρες
Κατηγορία βαθμονόμησηςΙΙΙ
Τιμή βαθμονόμησης0.1Kg
Μέγεθος ψηφίου25mm
Ψηφιακή ανάγνωση0.1kg
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Συχνότητα50 / 60 Hz
Διάσταση στέγασης1500 x 860 x 68 χιλιοστών
Ύψος στέγασης68 mm
Μήκος στέγασης860 mm
Στέγαση Υλικόπλαστικός
Τάση Εισόδου100 σε 240V
Γραμμικότητα+/-0.1Kg
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.35 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.5 μοίρες ντο
Ελάχιστο Βάρος2Kg
Βάθος πλατφόρμας68 mm
Ύψος εξέδρας860 mm
Πλάτος Πλατφόρμας1500 mm
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο0.1 κιλά, 100 γρ
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης800 x 1200 mm
Αναπαραγωγικότητα0.1Kg
ΜονάδεςKg
Ικανότητα ζύγισης300kg
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΒαμμένο χάλυβα
Διαστάσεις πλατφόρμας ζύγισης1500 x 860 x 68 χιλιοστών
Βάθος επιφανείας ζύγισης1200 mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας800 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 55
Ύψος πλοίου (cm)12.3
Μήκος πλοίου (cm)100.8
Πλάτος πλοίου (cm)165
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN Ζυγαριά φορείου MWS 300K-1LM, 300Kg Μέγ. Βάρος, 100g Αναγνωσιμότητα
€2,345.32 /μονάδα