Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERN AND SOHN MSF 200 Mechanical Height Rod, 2.05m Max. Length, 1mm Readability | CE8KNX

KERN AND SOHN MSF 200 Mechanical Height Rod, 2.05m Μέγ. Μήκος, 1mm Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8KNX Μοντέλο: MSF 200
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
€132.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανική ράβδος ύψους
Πλάτος πεζών53mm
Βάθος40mm
Ύψος1000mm
Διάσταση στέγασης53 x 40 x 1000 χιλιοστών
Ύψος στέγασης1000 mm
Μήκος στέγασης40 mm
Μέτρηση της σειράς2050mm
ευανάγνωστο1 mm
Μονάδεςcm, ίντσα/ft
Πλάτος53mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.006
Ύψος πλοίου (cm)4.5
Μήκος πλοίου (cm)7
Πλάτος πλοίου (cm)101.5
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN MSF 200 Mechanical Height Rod, 2.05m Μέγ. Μήκος, 1mm Αναγνωσιμότητα
€132.30 /μονάδα