Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERN AND SOHN MSB 80 Ράβδος Μηχανικού Ύψους, 80cm Μέγ. Μήκος, 1mm Αναγνωσιμότητα | CE8KNV

KERN AND SOHN Ράβδος MSB 80 Mechanical Height, 80cm Max. Μήκος, 1mm Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8KNV Μοντέλο: MSB 80
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
€132.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανική ράβδος ύψους
Πλάτος πεζών880mm
Βάθος330mm
Ύψος100mm
Διάσταση στέγασης880 x 330 x 100 χιλιοστών
Ύψος στέγασης100 mm
Μήκος στέγασης330 mm
Μέτρηση της σειράς800mm
ευανάγνωστο1 mm
Μονάδεςcm
Πλάτος880mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9121
Ύψος πλοίου (cm)8.5
Μήκος πλοίου (cm)61.5
Πλάτος πλοίου (cm)13.5
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN Ράβδος MSB 80 Mechanical Height, 80cm Max. Μήκος, 1mm Αναγνωσιμότητα
€132.30 /μονάδα