Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERN AND SOHN MAP 80K1S Δυναμόμετρο Hand Grip, 80Kg Μέγ. Ζύγιση, 100g Αναγνωσιμότητα | CE8KLR

KERN AND SOHN Δυναμόμετρο χειρολαβής MAP 80K1S, 80Kg Μέγ. Βάρος, 100g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8KLR Μοντέλο: MAP 80K1S

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€318.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔυναμόμετρο
ΜπαταρίαCR2450
Εφεδρική μπαταρία53 ώρες
Μέγεθος ψηφίου12mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
ευανάγνωστο0.1kg
ΜονάδεςKg, lb
Ικανότητα ζύγισης80kg

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.7
Ύψος πλοίου (cm)10
Μήκος πλοίου (cm)28.5
Πλάτος πλοίου (cm)36.7
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
KERN AND SOHN MAP 130K1 Δυναμόμετρο Hand Grip, 130Kg Μέγ. Ζύγιση, 100g Αναγνωσιμότητα | CE8KLP ΧΑΡΤΗΣ 130K1€318.72
KERN AND SOHN MAP 80K1 Δυναμόμετρο Hand Grip, 80Kg Μέγ. Ζύγιση, 100g Αναγνωσιμότητα | CE8KLQ ΧΑΡΤΗΣ 80K1€318.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN Δυναμόμετρο χειρολαβής MAP 80K1S, 80Kg Μέγ. Βάρος, 100g Αναγνωσιμότητα
€318.72 /μονάδα