Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERN AND SOHN LB 300-2 Ενσωματωμένο μετρητή δαγκάνας, Ψηφιακό, 200mm Μέγ. Μήκος, 0.01mm Αναγνωσιμότητα | CJ6ZUW

KERN AND SOHN LB 300-2 Ενσωματωμένο μετρητή δαγκάνας, Ψηφιακό, 200mm Μέγ. Μήκος, 0.01mm Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CJ6ZUW Μοντέλο: LB 300-2
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
€1,503.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςGauge
Μπαταρία3V CR2032
Πλάτος πεζών440mm
Μέγεθος ψηφίου8mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Διάσταση στέγασης440 x 42 x 30 χιλιοστών
Ύψος στέγασης30 mm
Μήκος στέγασης42 mm
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.0 μοίρες ντο
ευανάγνωστο0.01mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5
Ύψος πλοίου (cm)5.5
Μήκος πλοίου (cm)6
Πλάτος πλοίου (cm)46
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση στέγασηςΤιμή
KERN AND SOHN LB 200-2 Ενσωματωμένο μετρητή δαγκάνας, Ψηφιακό, 200mm Μέγ. Μήκος, 0.01mm Αναγνωσιμότητα | CJ6ZUV LB 200-2350 x 42 x 30 χιλιοστών€1,371.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN LB 300-2 Ενσωματωμένο μετρητή δαγκάνας, Ψηφιακό, 200mm Μέγ. Μήκος, 0.01mm Αναγνωσιμότητα
€1,503.41 /μονάδα