KERN AND SOHN KGP 10K-4 Industrial Balance, 15Kg Μέγ. Ζύγιση, 0.5g Αναγνωσιμότητα | CE8KJF

KERN AND SOHN KGP 10K-4 Industrial Balance, 15Kg Μέγ. Ζύγιση, 0.5g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8KJF Μοντέλο: KGP 10K-4

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€622.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒιομηχανική σκάλα
Μέγεθος ψηφίου52mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Συχνότητα50 / 60 Hz
Στέγαση Υλικόπλαστικός
Τάση Εισόδου100 σε 240V
Γραμμικότητα+/-0.002Kg
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.-10 βαθμούς ντο
Βάθος πλατφόρμας120 mm
ΤροφοδοσίαUSB
ευανάγνωστο0.5g
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης300 x 240 mm
Αναπαραγωγικότητα0.0005Kg
Χρόνος διευθέτησης2 sec.
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)500mg
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)5g
Μονάδεςg, kg, t
Ικανότητα ζύγισης15kg
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Διαστάσεις πλατφόρμας ζύγισης300 x 240 x 120 χιλιοστών
Βάθος επιφανείας ζύγισης240 mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας300 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.8
Ύψος πλοίου (cm)23
Μήκος πλοίου (cm)70
Πλάτος πλοίου (cm)42
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΖυγίζοντας πλάτος επιφάνειαςΓραμμικότηταΒάθος πλατφόρμαςΟρθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισηςΜικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)Διαστάσεις πλατφόρμας ζύγισηςΒάθος επιφανείας ζύγισηςΤιμή
KERN AND SOHN KGP 100K-3 Industrial Balance, 150Kg Μέγ. Ζύγιση, 5g Αναγνωσιμότητα | CE8KJD KGP 100K-3500 mm+/-0.02Kg137 mm500 x 400 mm5g50g500 x 400 x 137 χιλιοστών400 mm€811.84
KERN AND SOHN KGP 100K-3L Industrial Balance, 150Kg Μέγ. Ζύγιση, 5g Αναγνωσιμότητα | CE8KJE KGP 100K-3L650 mm+/-0.02Kg142 mm650 x 500 mm5g50g650 x 500 x 142 χιλιοστών500mm€1,109.52
KERN AND SOHN KGP 10K-4L Industrial Balance, 15Kg Μέγ. Ζύγιση, 0.5g Αναγνωσιμότητα | CE8KJG KGP 10K-4L400mm+/-0.002Kg128 mm400 x 300 mm500mg5g400 x 300 x 128 χιλιοστών300 mm€676.53
KERN AND SOHN KGP 300K-2L Industrial Balance, 300Kg Μέγ. Ζύγιση, 10g Αναγνωσιμότητα | CE8KJH KGP 300K-2L650 mm+/-0.03Kg142 mm650 x 500 mm10g100g650 x 500 x 142 χιλιοστών500mm€1,177.17
KERN AND SOHN KGP 30K-3 Industrial Balance, 30Kg Μέγ. Ζύγιση, 1g Αναγνωσιμότητα | CE8KJJ KGP 30K-3300 mm+/-0.004Kg120 mm300 x 240 mm1g10g300 x 240 x 120 χιλιοστών240 mm€622.41
KERN AND SOHN KGP 30K-3L Industrial Balance, 30Kg Μέγ. Ζύγιση, 1g Αναγνωσιμότητα | CE8KJK KGP 30K-3L400mm+/-0.004Kg128 mm400 x 300 mm1g10g400 x 300 x 128 χιλιοστών300 mm€703.60
KERN AND SOHN KGP 60K-3 Industrial Balance, 60Kg Μέγ. Ζύγιση, 2g Αναγνωσιμότητα | CE8KJL KGP 60K-3400mm+/-0.008Kg128 mm400 x 300 mm1g10g400 x 300 x 128 χιλιοστών300 mm€730.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN KGP 10K-4 Industrial Balance, 15Kg Μέγ. Ζύγιση, 0.5g Αναγνωσιμότητα
€622.41 /μονάδα