Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERN AND SOHN KB 1200-2N Precision Balance, 1200g Μέγ. Βάρος, 0.01g Αναγνωσιμότητα | CE8KER

KERN AND SOHN KB 1200-2N Precision Balance, 1200g Μέγ. Βάρος, 0.01g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8KER Μοντέλο: KB 1200-2N
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
€448.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα ισορροπίας
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας10 ώρες
Πλάτος πεζών167mm
Μέγεθος ψηφίου9mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Διάσταση στέγασης167 x 250 x 85 χιλιοστών
Ύψος στέγασης85 mm
Μήκος στέγασης250 mm
Τάση Εισόδου100 σε 240V
Γραμμικότητα+/- 0.03g
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.10 μοίρες ντο
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο0.01g
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης130 x 130 mm
Αναπαραγωγικότητα0.01g
Χρόνος διευθέτησης3 sec.
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)30mg
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)300mg
Μονάδεςct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, t, tl, έως
Ικανότητα ζύγισης1200g
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Βάθος επιφανείας ζύγισης130 mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας130 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.2
Ύψος πλοίου (cm)18
Μήκος πλοίου (cm)36
Πλάτος πλοίου (cm)23.8
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό Πλάκας ΖύγισηςΔιάσταση στέγασηςΎψος στέγασηςΒάθος επιφανείας ζύγισηςΖυγίζοντας πλάτος επιφάνειαςΓραμμικότηταΟρθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισηςΜικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)Τιμή
KERN AND SOHN KB 10000-1N Precision Balance, 10000g Μέγ. Ζύγιση, 0.1 g Αναγνωσιμότητα | CE8KEP KB 10000-1ΝΑνοξείδωτο ατσάλι167 x 250 x 85 χιλιοστών85 mm170 mm150 mm+/- 0.3g150 x 170 mm100mg€448.85
KERN AND SOHN KB 10K0.05N Precision Balance, 10000g Μέγ. Βάρος, 0.05g Αναγνωσιμότητα | CE8KEQ KB 10K0.05NΑνοξείδωτο ατσάλι167 x 250 x 85 χιλιοστών85 mm170 mm150 mm+/- 0.15g150 x 170 mm50mg€456.08
KERN AND SOHN KB 120-3N Precision Balance, 120g Μέγ. Βάρος, 0.001g Αναγνωσιμότητα | CE8KET KB 120-3ΝΠλαστικό με αγώγιμη λάκα167 x 250 x 85 χιλιοστών85 mm--+/- 0.003g-1mg€470.56
KERN AND SOHN KB 2000-2N Precision Balance, 2000g Μέγ. Βάρος, 0.01g Αναγνωσιμότητα | CE8KEU KB 2000-2ΝΑνοξείδωτο ατσάλι167 x 250 x 85 χιλιοστών85 mm130 mm130 mm+/- 0.03g130 x 130 mm10mg€492.29
KERN AND SOHN KB 2400-2N Precision Balance, 2400g Μέγ. Βάρος, 0.01g Αναγνωσιμότητα | CE8KEV KB 2400-2ΝΑνοξείδωτο ατσάλι167 x 250 x 85 χιλιοστών85 mm130 mm130 mm+/- 0.03g130 x 130 mm10mg€506.77
KERN AND SOHN KB 240-3N Precision Balance, 240g Μέγ. Βάρος, 0.001g Αναγνωσιμότητα | CE8KEW KB 240-3ΝΠλαστικό με αγώγιμη λάκα167 x 250 x 85 χιλιοστών85 mm--+/- 0.003g-1mg€506.77
KERN AND SOHN KB 3600-2N Precision Balance, 3600g Μέγ. Βάρος, 0.01g Αναγνωσιμότητα | CE8KEX KB 3600-2ΝΑνοξείδωτο ατσάλι169 x 250 x 80 χιλιοστών80 mm130 mm130 mm+/- 0.05g130 x 130 mm10mg€521.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN KB 1200-2N Precision Balance, 1200g Μέγ. Βάρος, 0.01g Αναγνωσιμότητα
€448.85 /μονάδα