Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERN AND SOHN HO-A11 Πλάκα σύγκρισης σκληρότητας, 90 x 90 x 16 mm περίβλημα | CE8JZW

KERN AND SOHN HO-A11 Πλάκα σύγκρισης σκληρότητας, 90 x 90 x 16 mm περίβλημα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8JZW Μοντέλο: HO-A11

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€529.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλάκα
Πλάτος πεζών90mm
Διάσταση στέγασης90 x 90 x 16 χιλιοστών
Ύψος στέγασης16 mm
Μήκος στέγασης90 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.86
Ύψος πλοίου (cm)2
Μήκος πλοίου (cm)15
Πλάτος πλοίου (cm)15
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
KERN AND SOHN HO-A09 Πλάκα σύγκρισης σκληρότητας, 90 x 90 x 16 mm περίβλημα | CE8JZU ΗΟ-Α09€529.20
KERN AND SOHN HO-A10 Πλάκα σύγκρισης σκληρότητας, 90 x 90 x 16 mm περίβλημα | CE8JZV ΗΟ-Α10€529.20
Πλάκα σύγκρισης σκληρότητας KERN AND SOHN HO-A12, 90 x 90 x 16 mm περίβλημα | CE8JZX ΗΟ-Α12€529.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN HO-A11 Πλάκα σύγκρισης σκληρότητας, 90 x 90 x 16 mm περίβλημα
€529.20 /μονάδα