Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U34130.012.0041 Blind Rivet 1/8 Inch X 0.212 Inch Dome, 500PK | AG2WNE 32ML13

GRAINGER U34130.012.0041 Blind Rivet 1/8 Inch X 0.212 Inch Dome, 500PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG2WNE Μοντέλο: U34130.012.0041Cross Ref: 32ML13 / 163Y64
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
€24.16 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBlind Rivet
Μέγεθος τρυπανιού#30
Εύρος Grip0.020 έως 0.062 "
Επικεφαλής Ντία.0.238 έως 0.262 "
Ύψος κεφαλιού0.04 "
επικεφαλής ΤύποςΘόλος
Μέγεθος τρύπας0.129 έως 0.133 "
Υλικό μαντρελιούΑτσάλι
Rivet Dia.1 / 8 "
Μήκος καρφιού0.212 "
Πριτσίνιο υλικόΑτσάλι
Τύπος πριτσίνωνΑνοικτό
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)260 λίβρες
Αντοχή σε εφελκυσμό310 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.612
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ8308203000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U34130.012.0041 Blind Rivet 1/8 Inch X 0.212 Inch Dome, 500PK
€24.16 /πακέτο