KERN AND SOHN HFD 600K-1 Crane Balance, 150, 300, 600Kg Μέγ. Ζύγιση, 50 g, 100 g, 200g Αναγνωσιμότητα | CE8JXV

KERN AND SOHN HFD 600K-1 Crane Balance, 150, 300, 600Kg Μέγ. Βάρος, 50 g, 100 g, 200 g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8JXV Μοντέλο: HFD 600K-1

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€649.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΙσορροπία γερανού
Μπαταρία1 x 12V, Τύπος 23A
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας12 ώρες
Μέγεθος ψηφίου30mm
Ψηφιακή ανάγνωση50/100 / 200g
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Τάση Εισόδου110 έως 240 V AC
Γραμμικότητα+/-0.1, 0.2, 0.4 κιλά
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος95%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.10/40 βαθμοί Γ
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.-10 βαθμούς ντο
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο50, 100, 200 g , 50/100/200 g
Αναπαραγωγικότητα0.05, 0.1, 0.2 κιλά
Χρόνος διευθέτησης2 sec.
ΜονάδεςKg
Ικανότητα ζύγισης150/300/600 κιλά

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11
Ύψος πλοίου (cm)26.5
Μήκος πλοίου (cm)27
Πλάτος πλοίου (cm)72.5
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓραμμικότηταευανάγνωστοΤιμή
KERN AND SOHN HFD 10T-3 Crane Balance, 3000, 6000, 12000Kg Μέγ. Ζύγιση, 1000 g, 2000 g, 5000g Αναγνωσιμότητα | CE8JXK HFD 10T-3+/-2, 4, 10 κιλά1000, 2000, 5000 g , 1000/2000/5000 g€1,339.54
KERN AND SOHN HFD 1T-4 Crane Balance, 300, 600, 1500Kg Μέγ. Ζύγιση, 100 g, 200 g, 500g Αναγνωσιμότητα | CE8JXN HFD 1T-4+/-0.2, 0.4, 1 κιλά100, 200, 500 g , 100/200/500 g€663.00
KERN AND SOHN HFD 3T-3 Crane Balance, 600, 1500, 3000Kg Μέγ. Ζύγιση, 200 g, 500 g, 1000g Αναγνωσιμότητα | CE8JXR HFD 3T-3+/-0.4, 1, 2 κιλά200, 500, 1000 g , 200/500/1000 g€906.56
KERN AND SOHN HFD 6T-3 Crane Balance, 1500, 3000, 6000Kg Μέγ. Ζύγιση, 500 g, 1000 g, 2000g Αναγνωσιμότητα | CE8JXY HFD 6T-3+/-1, 2, 4 κιλά500, 1000, 2000 g , 500/1000/2000 g€1,150.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN HFD 600K-1 Crane Balance, 150, 300, 600Kg Μέγ. Βάρος, 50 g, 100 g, 200 g Αναγνωσιμότητα
€649.47 /μονάδα