Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERN AND SOHN FH 10K Electrical Force Mauge, Εξωτερικό, 10 kN Μέγ. Δύναμη, 5 N Αναγνωσιμότητα | CE8JPR

KERN AND SOHN FH 10K Electrical Force Mauge, Εξωτερικό, 10 kN Μέγ. Δύναμη, 5 N Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8JPR Μοντέλο: FH 10K
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
€1,804.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDigitalηφιακός μετρητής δύναμης
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας4 ώρες
Πλάτος πεζών230mm
Μέγεθος ψηφίου10mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Διάσταση στέγασης230 x 66 x 36 χιλιοστών
Ύψος στέγασης36 mm
Μήκος στέγασης66 mm
Στέγαση Υλικόπλαστικός
Τάση Εισόδου100 σε 240V
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Μέγιστη. Δύναμη10 kN
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.10 μοίρες ντο
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο5 Ν

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.965
Ύψος πλοίου (cm)16.5
Μήκος πλοίου (cm)18.5
Πλάτος πλοίου (cm)32.5
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΔύναμηευανάγνωστοΤυπικό λογότυποΤιμή
KERN AND SOHN FH 10 Electrical Force Gauge, 10 N Max. Δύναμη, 0.005 N Αναγνωσιμότητα | CE8JPM FH 1010 Ν0.005 Ν-€709.61
KERN AND SOHN FH 100 Electrical Force Gauge, 100 N Max. Δύναμη, 0.05 N Αναγνωσιμότητα | CE8JPP FH 100100 Ν0.05 Ν-€709.61
KERN AND SOHN FH 100K Electrical Force Mauge, Εξωτερικό, 100 kN Μέγ. Δύναμη, 50 N Αναγνωσιμότητα | CE8JPQ FH 100K100 kN50 ΝISO.png€2,369.37
KERN AND SOHN FH 2 Electrical Force Gauge, 2 N Max. Δύναμη, 0.001 N Αναγνωσιμότητα | CE8JPU FH 22 Ν0.001 ΝISO.png€709.61
KERN AND SOHN FH 20 Electrical Force Gauge, 20 N Max. Δύναμη, 0.01 N Αναγνωσιμότητα | CE8JPV FH 2020 Ν0.01 Ν-€709.61
KERN AND SOHN FH 200 Electrical Force Gauge, 200 N Max. Δύναμη, 0.1 N Αναγνωσιμότητα | CE8JPX FH 200200 Ν0.1 Ν-€709.61
KERN AND SOHN FH 5 Electrical Force Gauge, 5 N Max. Δύναμη, 0.001 N Αναγνωσιμότητα | CE8JQA FH 55 Ν0.001 ΝISO.png€709.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN FH 10K Electrical Force Mauge, Εξωτερικό, 10 kN Μέγ. Δύναμη, 5 N Αναγνωσιμότητα
€1,804.09 /μονάδα