Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERN AND SOHN FC 1K Electrical Force Mauge, 1 kN Μέγ. Δύναμη, 1 N Αναγνωσιμότητα | CE8JNB

KERN AND SOHN FC 1K Electrical Force Gauge, 1 kN Μέγ. Δύναμη, 1 N Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8JNB Μοντέλο: FC 1K

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€499.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDigitalηφιακός μετρητής δύναμης
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας4 ώρες
Πλάτος πεζών145mm
Μέγεθος ψηφίου10mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Διάσταση στέγασης145 x 73 x 34 χιλιοστών
Ύψος στέγασης34 mm
Μήκος στέγασης73 mm
Στέγαση ΥλικόΜέταλλο
Τάση Εισόδου100 σε 240V
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Μέγιστη. Δύναμη1 kN
Μέτρηση χωρητικότητας1000N
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.-10 βαθμούς ντο
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο1N

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.2
Ύψος πλοίου (cm)11
Μήκος πλοίου (cm)15.5
Πλάτος πλοίου (cm)34
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση στέγασηςΜήκος στέγασηςΤιμή
KERN AND SOHN FC 10 Electrical Force Gauge, 10 N Max. Δύναμη, 0.01 N Αναγνωσιμότητα | CE8JMZ FC 10145 x 73 x 34 χιλιοστών73 mm€499.13
KERN AND SOHN FC 100 Electrical Force Gauge, 100 N Max. Δύναμη, 0.1 N Αναγνωσιμότητα | CE8JNA FC 100145 x 73 x 34 χιλιοστών73 mm€499.13
KERN AND SOHN FC 50 Electrical Force Gauge, 50 N Μέγ. Δύναμη, 0.01 N Αναγνωσιμότητα | CE8JNC FC 50140 x 70 x 34 χιλιοστών70 mm€499.13
KERN AND SOHN FC 500 Electrical Force Gauge, 500 N Μέγ. Δύναμη, 0.1 N Αναγνωσιμότητα | CE8JND FC 500135 x 73 x 34 χιλιοστών73 mm€499.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN FC 1K Electrical Force Gauge, 1 kN Μέγ. Δύναμη, 1 N Αναγνωσιμότητα
€499.13 /μονάδα