Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERN AND SOHN EMS 12K0.1 School Balance, 12000g Μέγ. Ζύγιση, 0.1 g Αναγνωσιμότητα | CE8JHX

KERN AND SOHN EMS 12K0.1 School Balance, 12000g Μέγ. Ζύγιση, 0.1g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8JHX Μοντέλο: EMS 12K0.1

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€282.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα ισορροπίας
ΜπαταρίαΜπλοκ 9V
Εφεδρική μπαταρία40 ώρες
Πλάτος πεζών200mm
Μέγεθος ψηφίου25mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Συχνότητα50 Hz
Διάσταση στέγασης200 x 270 x 63 χιλιοστών
Ύψος στέγασης63 mm
Μήκος στέγασης270 mm
Τάση Εισόδου220 έως 240 V AC
Γραμμικότητα+/- 0.3g
Υλικόπλαστικός
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.35 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.5 μοίρες ντο
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο0.1g
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης175 x 190 mm
Αναπαραγωγικότητα0.1g
Χρόνος διευθέτησης3 sec.
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)200mg
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)2g
Μονάδεςdwt, g, oz, ozt
Ικανότητα ζύγισης12000g
Βάθος επιφανείας ζύγισης190 mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας175 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.87
Ύψος πλοίου (cm)16
Μήκος πλοίου (cm)23.5
Πλάτος πλοίου (cm)31.5
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση στέγασηςΎψος στέγασηςΜήκος στέγασηςΓραμμικότηταΜικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)Τιμή
KERN AND SOHN EMS 12K1 School Balance, 12000g Μέγ. Ζύγιση, 1g Αναγνωσιμότητα | CE8JHY EMS 12K1200 x 275 x 50 χιλιοστών50 mm275 mm+/- 3g2g20g€126.29
KERN AND SOHN EMS 3000-2 School Balance, 3000g Μέγ. Βάρος, 0.01g Αναγνωσιμότητα | CE8JHZ EMS 3000-2200 x 280 x 48 χιλιοστών48 mm280 mm+/- 0.05g20mg200mg€318.72
KERN AND SOHN EMS 300-3 School Balance, 300g Max. Βάρος, 0.001g Αναγνωσιμότητα | CE8JJA EMS 300-3200 x 280 x 63 χιλιοστών63 mm280 mm+/- 0.005g2mg20mg€366.83
KERN AND SOHN EMS 6K0.1 School Balance, 6000g Μέγ. Ζύγιση, 0.1 g Αναγνωσιμότητα | CE8JJB EMS 6K0.1200 x 275 x 59 χιλιοστών59 mm275 mm+/- 0.3g200mg2g€228.52
KERN AND SOHN EMS 6K1 School Balance, 6000g Μέγ. Ζύγιση, 1g Αναγνωσιμότητα | CE8JJC EMS 6K1200 x 280 x 63 χιλιοστών63 mm280 mm+/- 3g2g20g€120.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN EMS 12K0.1 School Balance, 12000g Μέγ. Ζύγιση, 0.1g Αναγνωσιμότητα
€282.64 /μονάδα