Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Στατικός αισθητήρας ροπής KERN AND SOHN DC 50-Y2, 50 Nm | CJ6ZRF

KERN AND SOHN Στατικός αισθητήρας ροπής DC 50-Y2, 50 Nm

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CJ6ZRF Μοντέλο: DC 50-Y2

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€589.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςαισθητήρα
Μέγιστη. Ροπή50 Nm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.326
Ύψος πλοίου (cm)8.5
Μήκος πλοίου (cm)9
Πλάτος πλοίου (cm)12
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΡοπήΤιμή
Στατικός αισθητήρας ροπής KERN AND SOHN DC 10-Y2, 10 Nm | CJ6ZQX DC 10-Y210 Nm€589.34
Στατικός αισθητήρας ροπής KERN AND SOHN DC 1-Y2, 1 Nm | CJ6ZQY DC 1-Y21 Nm€589.34
Στατικός αισθητήρας ροπής KERN AND SOHN DC 200M-Y2, 0.2 Nm | CJ6ZQZ DC 200M-Y20.2 Nm€589.34
Στατικός αισθητήρας ροπής KERN AND SOHN DC 20-Y2, 20 Nm | CJ6ZRC DC 20-Y220 Nm€589.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN Στατικός αισθητήρας ροπής DC 50-Y2, 50 Nm
€589.34 /μονάδα