Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERN AND SOHN DB 5-3 Μετρητής ροπής, 1000 Hz Εσωτερική συχνότητα μέτρησης, 5 Nm, 0.001 Nm Αναγνωσιμότητα | CE8JDT

KERN AND SOHN DB 5-3 Μετρητής ροπής, 1000 Hz Εσωτερική συχνότητα μέτρησης, 5 Nm, 0.001 Nm Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8JDT Μοντέλο: DB 5-3

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€2,128.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής ροπής
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας14 ώρες
Πλάτος πεζών200mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Διάσταση στέγασης200 x 100 x 50 χιλιοστών
Ύψος στέγασης50 mm
Μήκος στέγασης100 mm
Τάση Εισόδου100 σε 240V
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.35 μοίρες ντο
Μέτρηση χωρητικότητας5 Nm
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.15 μοίρες ντο
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο0.001 Nm
ΜονάδεςNm, kgf/cm, kgf/m, in/lbs, ft/lbs

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.39
Ύψος πλοίου (cm)3
Μήκος πλοίου (cm)29.5
Πλάτος πλοίου (cm)35
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
KERN AND SOHN DB 0.5-4 Μετρητής ροπής, 1000 Hz Εσωτερική συχνότητα μέτρησης, 0.5 Nm, 0.1 mNm Αναγνωσιμότητα | CE8JDJ DB 0.5-4€2,128.83
KERN AND SOHN DB 100-2 Μετρητής ροπής, 1000 Hz Εσωτερική συχνότητα μέτρησης, 100 Nm, 0.02 Nm Αναγνωσιμότητα | CE8JDK DB 100-2€2,417.48
KERN AND SOHN DB 10-3 Μετρητής ροπής, 1000 Hz Εσωτερική συχνότητα μέτρησης, 10 Nm, 0.002 Nm Αναγνωσιμότητα | CE8JDL DB 10-3€2,128.83
KERN AND SOHN DB 200-2 Ροπή μετρητή, 1000 Hz Εσωτερική συχνότητα μέτρησης, 200 Nm, 0.05 Nm Αναγνωσιμότητα | CE8JDN DB 200-2€2,417.48
KERN AND SOHN DB 20-3 Ροπή μετρητή, 1000 Hz Εσωτερική συχνότητα μέτρησης, 20 Nm, 0.005 Nm Αναγνωσιμότητα | CE8JDP DB 20-3€2,417.48
KERN AND SOHN DB 500-2 Ροπή μετρητή, 1000 Hz Εσωτερική συχνότητα μέτρησης, 500 Nm, 0.1 Nm Αναγνωσιμότητα | CE8JDQ DB 500-2€2,417.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN DB 5-3 Μετρητής ροπής, 1000 Hz Εσωτερική συχνότητα μέτρησης, 5 Nm, 0.001 Nm Αναγνωσιμότητα
€2,128.83 /μονάδα