Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERN AND SOHN CP 8-3P1 Load Cell, 8Kg Μέγ. Βάρος, -35 έως 65 μοίρες. C Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος | CE8HZA

KERN AND SOHN CP 8-3P1 Load Cell, 8Kg Μέγ. Βάρος, -35 έως 65 μοίρες. C Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CE8HZA Μοντέλο: CP 8-3P1

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€72.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔυναμοκυψέλη
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.65 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.-35 βαθμούς ντο
Ονομαστικό βάρος8kg
Ύψος εξέδρας350 mm
Πλάτος Πλατφόρμας250 mm
Ικανότητα ζύγισης8kg
Διαστάσεις πλατφόρμας ζύγισης250 x 350 x 0 χιλιοστών

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.209
Ύψος πλοίου (cm)4.5
Μήκος πλοίου (cm)9.5
Πλάτος πλοίου (cm)16
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΙκανότητα ζύγισηςΤιμή
KERN AND SOHN CP 10-3P1 Load Cell, 10Kg Μέγ. Βάρος, -35 έως 65 μοίρες. C Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος | CE8HXX CP 10-3P110kg€72.16
KERN AND SOHN CP 15-3P1 Load Cell, 15Kg Μέγ. Βάρος, -35 έως 65 μοίρες. C Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος | CE8HYA CP 15-3P115kg€72.16
KERN AND SOHN CP 20-3P1 Load Cell, 20Kg Μέγ. Βάρος, -35 έως 65 μοίρες. C Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος | CE8HYD CP 20-3P120kg€72.16
KERN AND SOHN CP 30-3P1 Load Cell, 30Kg Μέγ. Βάρος, -35 έως 65 μοίρες. C Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος | CE8HYJ CP 30-3P130kg€72.16
KERN AND SOHN CP 3-3P1 Load Cell, 3Kg Μέγ. Βάρος, -35 έως 65 μοίρες. C Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος | CE8HYK CP 3-3P13kg€72.16
KERN AND SOHN CP 35-3P1 Load Cell, 35Kg Μέγ. Βάρος, -35 έως 65 μοίρες. C Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος | CE8HYL CP 35-3P135kg€72.16
KERN AND SOHN CP 40-3P1 Load Cell, 40Kg Μέγ. Βάρος, -35 έως 65 μοίρες. C Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος | CE8HYP CP 40-3P140Kg€72.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN CP 8-3P1 Load Cell, 8Kg Μέγ. Βάρος, -35 έως 65 μοίρες. C Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος
€72.16 /μονάδα