Ζυγαριά δαπέδου KERN AND SOHN BID 3T-3M, 3000Kg Μέγ. Ζύγιση, 1000g Αναγνωσιμότητα | CE8HML

KERN AND SOHN BID 3T-3M Ζυγαριά δαπέδου, 3000Kg Μέγ. Βάρος, 1000g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8HML Μοντέλο: BID 3T-3M

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,164.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα δαπέδου
Εφεδρική μπαταρία100 ώρες
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας3 ώρες
Κατηγορία βαθμονόμησηςΙΙΙ
Τιμή βαθμονόμησης1Kg
Μέγεθος ψηφίου25mm
Ψηφιακή ανάγνωση1kg
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Συχνότητα50 / 60 Hz
Στέγαση Υλικόπλαστικός
Τάση Εισόδου100 έως 240 V AC
Γραμμικότητα+/-3Kg
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Μέγιστη. Ρεύμα0.4A
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.-10 βαθμούς ντο
Ελάχιστο φορτίο20kg
Ελάχιστο Βάρος20Kg
Βάθος πλατφόρμας108 mm
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο1000 γρ., 1 κιλό
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης1200 x 1500 mm
Αναπαραγωγικότητα1Kg
Χρόνος διευθέτησης2 sec.
Μονάδεςg, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ
Ικανότητα ζύγισης3000kg
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΧάλυβας με επίστρωση σκόνης
Διαστάσεις πλατφόρμας ζύγισης1200 x 1500 x 108 χιλιοστών
Βάθος επιφανείας ζύγισης1500 mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας1200 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.8654
Ύψος πλοίου (cm)23.96
Μήκος πλοίου (cm)155.72
Πλάτος πλοίου (cm)126.77
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΖυγίζοντας πλάτος επιφάνειαςΤιμή βαθμονόμησηςΓραμμικότηταΕλάχιστο ΒάροςευανάγνωστοΟρθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισηςΔιαστάσεις πλατφόρμας ζύγισηςΒάθος επιφανείας ζύγισηςΤιμή
Ζυγαριά δαπέδου KERN AND SOHN BID 1T-4EM, 1500Kg Μέγ. Βάρος, 500g Αναγνωσιμότητα | CE8HMD ΠΡΟΣΦΟΡΑ 1T-4EM1200 mm0.5Kg+/-1.5Kg10Kg0.5 κιλά, 500 γρ1200 x 1000 mm1200 x 1000 x 108 χιλιοστών1000 mm€1,758.99
Ζυγαριά δαπέδου KERN AND SOHN BID 1T-4LM, 1500Kg Μέγ. Βάρος, 500g Αναγνωσιμότητα | CE8HME ΠΡΟΣΦΟΡΑ 1T-4LM1500 mm0.5Kg+/-1.5Kg10Kg0.5 κιλά, 500 γρ1500 x 1500 mm1500 x 1500 x 108 χιλιοστών1500 mm€2,543.77
Ζυγαριά δαπέδου KERN AND SOHN BID 1T-4M, 1500Kg Μέγ. Βάρος, 500g Αναγνωσιμότητα | CE8HMF ΠΡΟΣΦΟΡΑ 1T-4M1200 mm0.5Kg+/-1.5Kg10Kg0.5 κιλά, 500 γρ1200 x 1500 mm1200 x 1500 x 108 χιλιοστών1500 mm€2,164.91
Ζυγαριά δαπέδου KERN AND SOHN BID 1T-4SM, 1500Kg Μέγ. Βάρος, 500g Αναγνωσιμότητα | CE8HMG ΠΡΟΣΦΟΡΑ 1T-4SM1000 mm0.5Kg+/-1.5Kg10Kg0.5 κιλά, 500 γρ1000 x 1000 mm1000 x 1000 x 108 χιλιοστών1000 mm€1,650.74
Ζυγαριά δαπέδου KERN AND SOHN BID 3T-3LM, 3000Kg Μέγ. Ζύγιση, 1000g Αναγνωσιμότητα | CE8HMK ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3T-3LM1500 mm1Kg+/-3Kg20Kg1000 γρ., 1 κιλό1500 x 1500 mm1500 x 1500 x 108 χιλιοστών1500 mm€2,543.77
Ζυγαριά δαπέδου KERN AND SOHN BID 600K-1M, 600Kg Μέγ. Ζύγιση, 200g Αναγνωσιμότητα | CE8HMP ΠΡΟΣΦΟΡΑ 600K-1M1200 mm0.2Kg+/-0.6Kg4Kg0.2 κιλά, 200 γρ1200 x 1500 mm1200 x 1500 x 108 χιλιοστών1500 mm€2,164.91
Ζυγαριά δαπέδου KERN AND SOHN BID 600K-1SM, 600Kg Μέγ. Ζύγιση, 200g Αναγνωσιμότητα | CE8HMQ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 600K-1SM1000 mm0.2Kg+/-0.6Kg4Kg0.2 κιλά, 200 γρ1000 x 1000 mm1000 x 1000 x 108 χιλιοστών1000 mm€1,650.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN BID 3T-3M Ζυγαριά δαπέδου, 3000Kg Μέγ. Βάρος, 1000g Αναγνωσιμότητα
€2,164.91 /μονάδα