Ζυγαριά δαπέδου KERN AND SOHN BID 3T-3DLM, 1500 And 3000Kg Μέγ. Βάρος, 500 και 1000 g Αναγνωσιμότητα | CE8HMH

KERN AND SOHN Ζυγαριά δαπέδου BID 3T-3DLM, 1500 And 3000Kg Μέγ. Βάρος, 500 και 1000 g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8HMH Μοντέλο: BID 3T-3DLM

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,570.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα δαπέδου
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας3 ώρες
Κατηγορία βαθμονόμησηςΙΙΙ
Τιμή βαθμονόμησης0.5, 1 κιλό
Μέγεθος ψηφίου25mm
Ψηφιακή ανάγνωση0.5 / 1kg
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Συχνότητα50 / 60 Hz
Στέγαση Υλικόπλαστικός
Τάση Εισόδου100 έως 240 V AC
Γραμμικότητα+/-1.5, 3Kg
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Ρεύμα0.4A
Ελάχιστο φορτίο10 / 20kg
Ελάχιστο Βάρος10, 20 κιλό
Βάθος πλατφόρμας108 mm
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο0.5/1 κιλά, 500, 1000 γρ
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης1500 x 1500 mm
Αναπαραγωγικότητα0.5, 1 κιλό
Χρόνος διευθέτησης2 sec.
Μονάδεςg, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ
Ικανότητα ζύγισης1500 / 3000kg
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΧάλυβας με επίστρωση σκόνης
Διαστάσεις πλατφόρμας ζύγισης1500 x 1500 x 108 χιλιοστών
Βάθος επιφανείας ζύγισης1500 mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας1500 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 24.802
Ύψος πλοίου (cm)26.45
Μήκος πλοίου (cm)154.72
Πλάτος πλοίου (cm)154.72
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΖυγίζοντας πλάτος επιφάνειαςΤιμή βαθμονόμησηςΓραμμικότηταΕλάχιστο ΒάροςευανάγνωστοΟρθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισηςΔιαστάσεις πλατφόρμας ζύγισηςΒάθος επιφανείας ζύγισηςΤιμή
Ζυγαριά δαπέδου KERN AND SOHN BID 1T-4DM, 600 And 1500Kg Μέγ. Ζύγιση, 200 και 500 g Αναγνωσιμότητα | CE8HMB ΠΡΟΣΦΟΡΑ 1T-4DM1200 mm0.2, 0.5 κιλό+/-0.6, 1.5Kg4, 10 κιλό0.2/0.5 κιλά, 200, 500 γρ1200 x 1500 mm1200 x 1500 x 108 χιλιοστών1500 mm€2,232.56
Ζυγαριά δαπέδου KERN AND SOHN BID 1T-4DSM, 600 And 1500Kg Μέγ. Ζύγιση, 200 και 500 g Αναγνωσιμότητα | CE8HMC ΠΡΟΣΦΟΡΑ 1T-4DSM1000 mm0.2, 0.5 κιλό+/-0.6, 1.5Kg4, 10 κιλό0.2/0.5 κιλά, 200, 500 γρ1000 x 1000 mm1000 x 1000 x 108 χιλιοστών1000 mm€1,691.34
Ζυγαριά δαπέδου KERN AND SOHN BID 3T-3DM, 1500 And 3000Kg Μέγ. Βάρος, 500 και 1000 g Αναγνωσιμότητα | CE8HMJ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3T-3DM1200 mm0.5, 1 κιλό+/-1.5, 3Kg10, 20 κιλό0.5/1 κιλά, 500, 1000 γρ1200 x 1500 mm1200 x 1500 x 108 χιλιοστών1500 mm€2,232.56
Ζυγαριά δαπέδου KERN AND SOHN BID 600K-1DM, 300 And 600Kg Μέγ. Ζύγιση, 100 και 200 ​​g Αναγνωσιμότητα | CE8HMM BID 600K-1DM1200 mm0.1, 0.2 κιλό+/-0.3, 0.6Kg2, 4 κιλό0.1/0.2 κιλά, 100, 200 γρ1200 x 1500 mm1200 x 1500 x 108 χιλιοστών1500 mm€2,232.56
Ζυγαριά δαπέδου KERN AND SOHN BID 600K-1DSM, 300 And 600Kg Μέγ. Ζύγιση, 100 και 200 ​​g Αναγνωσιμότητα | CE8HMN BID 600K-1DSM1000 mm0.1, 0.2 κιλό+/-0.3, 0.6Kg2, 4 κιλό0.1/0.2 κιλά, 100, 200 γρ1000 x 1000 mm1000 x 1000 x 108 χιλιοστών1000 mm€1,650.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN Ζυγαριά δαπέδου BID 3T-3DLM, 1500 And 3000Kg Μέγ. Βάρος, 500 και 1000 g Αναγνωσιμότητα
€2,570.83 /μονάδα