Ζυγαριά δαπέδου KERN AND SOHN BFN 3T-3M, 3000Kg Μέγ. Ζύγιση, 1000g Αναγνωσιμότητα, Ανοξείδωτο | CE8HKL

KERN AND SOHN Ζυγαριά δαπέδου BFN 3T-3M, 3000Kg Μέγ. Βάρος, 1000g Αναγνωσιμότητα, Ανοξείδωτο ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8HKL Μοντέλο: BFN 3T-3M

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,547.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα δαπέδου
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας12 ώρες
Κατηγορία βαθμονόμησηςΙΙΙ
Τιμή βαθμονόμησης1Kg
Μέγεθος ψηφίου52mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Στέγαση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Τάση Εισόδου110 έως 230 V AC
Γραμμικότητα+/-1.5Kg
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.-10 βαθμούς ντο
Ελάχιστο Βάρος20Kg
Βάθος πλατφόρμας85 mm
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο1000g
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης1500 x 1250 mm
Αναπαραγωγικότητα1Kg
Χρόνος διευθέτησης2 sec.
ΜονάδεςKg
Ικανότητα ζύγισης3000kg
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςSUS304
Διαστάσεις πλατφόρμας ζύγισης1500 x 1250 x 85 χιλιοστών
Βάθος επιφανείας ζύγισης1250 mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας1500 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 40.6753
Ύψος πλοίου (cm)34.44
Μήκος πλοίου (cm)150.73
Πλάτος πλοίου (cm)126.77
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοευανάγνωστοΤιμή
KERN AND SOHN BFA 1T-4NM Κλίμακα δαπέδου | CE8HJT BFA 1T-4NM-€1,718.18
RFQ
KERN AND SOHN BFA 1T-4SNM Κλίμακα δαπέδου | CE8HJU BFA 1T-4SNM-€1,101.20
RFQ
KERN AND SOHN BFA 3T-3LM Κλίμακα δαπέδου | CE8HJV BFA 3T-3LM-€2,389.34
RFQ
KERN AND SOHN BFA 3T-3NM Κλίμακα δαπέδου | CE8HJW BFA 3T-3NM-€2,120.89
RFQ
KERN AND SOHN BFA 600K-1NM Κλίμακα δαπέδου | CE8HJX BFA 600K-1ΝΜ-€1,616.65
RFQ
KERN AND SOHN BFA 600K-1SNM Κλίμακα δαπέδου | CE8HJY BFA 600K-1SNM-€1,089.48
RFQ
KERN AND SOHN BFA 6T-3M Κλίμακα δαπέδου | CE8HJZ BFA 6T-3Μ-€2,543.77
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN Ζυγαριά δαπέδου BFN 3T-3M, 3000Kg Μέγ. Βάρος, 1000g Αναγνωσιμότητα, Ανοξείδωτο ατσάλι
€5,547.58 /μονάδα