Ζυγαριά δαπέδου KERN AND SOHN BFB 600K-1SNM, 600Kg Μέγ. Ζύγιση, 200g Αναγνωσιμότητα | CE8HKF

KERN AND SOHN Ζυγαριά δαπέδου BFB 600K-1SNM, 600Kg Μέγ. Βάρος, 200g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8HKF Μοντέλο: BFB 600K-1SNM

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,867.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα δαπέδου
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας10 ώρες
Κατηγορία βαθμονόμησηςΙΙΙ
Τιμή βαθμονόμησης0.2Kg
ΕπένδυσηΕπικάλυψη πυριτίου
Μέγεθος ψηφίου52mm
Ψηφιακή ανάγνωση200g
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Συχνότητα50 / 60 Hz
Στέγαση Υλικόπλαστικός
Τάση Εισόδου100 σε 240V
Γραμμικότητα+/-0.6Kg
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.-10 βαθμούς ντο
Ελάχιστο φορτίο4000g
Ελάχιστο Βάρος4Kg
Βάθος πλατφόρμας85 mm
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο200g
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης1000 x 1000 mm
Αναπαραγωγικότητα0.2Kg
Χρόνος διευθέτησης2 sec.
ΜονάδεςKg
Ικανότητα ζύγισης600kg
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΧάλυβας με επίστρωση σκόνης
Διαστάσεις πλατφόρμας ζύγισης1000 x 1000 x 85 χιλιοστών
Βάθος επιφανείας ζύγισης1000 mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας1000 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 24.802
Ύψος πλοίου (cm)34.94
Μήκος πλοίου (cm)106.81
Πλάτος πλοίου (cm)110.8
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος επιφανείας ζύγισηςΤιμή βαθμονόμησηςΓραμμικότηταΖυγίζοντας πλάτος επιφάνειαςΕλάχιστο ΒάροςΒάθος πλατφόρμαςευανάγνωστοΟρθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισηςΤιμή
Ζυγαριά δαπέδου KERN AND SOHN BFB 1T-4NM, 1500Kg Μέγ. Βάρος, 500g Αναγνωσιμότητα | CE8HKA BFB 1T-4NM1250 mm0.5Kg+/-1.5Kg1500 mm10Kg85 mm500g1500 x 1250 mm€2,584.36
Ζυγαριά δαπέδου KERN AND SOHN BFB 1T-4SNM, 1500Kg Μέγ. Βάρος, 500g Αναγνωσιμότητα | CE8HKB BFB 1T-4SNM1000 mm0.5Kg+/-1.5Kg1000 mm10Kg85 mm500g1000 x 1000 mm€1,867.23
Ζυγαριά δαπέδου KERN AND SOHN BFB 3T1LM, 3000Kg Μέγ. Ζύγιση, 1000g Αναγνωσιμότητα | CE8HKC BFB 3T1LM1500 mm1Kg+/-2Kg1500 mm20Kg80 mm1000g1500 x 1500 mm€2,976.75
Ζυγαριά δαπέδου KERN AND SOHN BFB 3T-3NM, 3000Kg Μέγ. Ζύγιση, 1000g Αναγνωσιμότητα | CE8HKD BFB 3T-3NM1250 mm1Kg+/-2Kg1500 mm20Kg85 mm1000g1500 x 1250 mm€2,584.36
Ζυγαριά δαπέδου KERN AND SOHN BFB 600K-1NM, 600Kg Μέγ. Ζύγιση, 200g Αναγνωσιμότητα | CE8HKE BFB 600K-1ΝΜ1250 mm0.2Kg+/-0.4Kg1500 mm4Kg85 mm200g1500 x 1250 mm€2,584.36
Ζυγαριά δαπέδου KERN AND SOHN BFB 6T-3M, 6000Kg Μέγ. Ζύγιση, 2000g Αναγνωσιμότητα | CE8HKG BFB 6T-3Μ1500 mm2Kg+/-2Kg1500 mm40Kg130 mm-1500 x 1500 mm€3,517.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN Ζυγαριά δαπέδου BFB 600K-1SNM, 600Kg Μέγ. Βάρος, 200g Αναγνωσιμότητα
€1,867.23 /μονάδα