Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERN AND SOHN AHBA-01 Πλάκα σύγκρισης σκληρότητας, Shore A, +/- 2H Max. Tolerance, 7 πιάτα | CE8HGT

KERN AND SOHN AHBA-01 Πλάκα σύγκρισης σκληρότητας, Shore A, +/- 2H Max. Tolerance, 7 πιάτα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8HGT Μοντέλο: AHBA-01

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€126.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλάκα
Πλάτος πεζών50mm
Διάσταση στέγασης50 x 50 x 7 χιλιοστών
Ύψος στέγασης7 mm
Μήκος στέγασης50 mm
Μέγιστη. Ανοχή+/- 2Η
Σκληρότητα ShoreA

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4
Ύψος πλοίου (cm)6.5
Μήκος πλοίου (cm)11.5
Πλάτος πλοίου (cm)14
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΑνοχήΣκληρότητα ShoreΤιμή
KERN AND SOHN AHBD-01 Πλάκα σύγκρισης σκληρότητας, Shore D, +/- 2 HD Max. Tolerance, 3 πιάτα | CE8HGU AHBD-01+/- 2 HDD€103.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN AHBA-01 Πλάκα σύγκρισης σκληρότητας, Shore A, +/- 2H Max. Tolerance, 7 πιάτα
€126.29 /μονάδα