KERN AND SOHN ADB 200-4 Analytical Balance, 220g Μέγ. Βάρος, 0.0001g Αναγνωσιμότητα | CE8HEX

KERN AND SOHN ADB 200-4 Analytical Balance, 220g Μέγ. Βάρος, 0.0001g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8HEX Μοντέλο: ADB 200-4

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,150.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα ισορροπίας
Πλάτος πεζών230mm
Μέγεθος ψηφίου16mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Συχνότητα50 έως 60 Hz
Διάσταση στέγασης230 x 310 x 330 χιλιοστών
Ύψος στέγασης330 mm
Μήκος στέγασης310 mm
Τάση Εισόδου100 έως 265V
Γραμμικότητα+/- 0.0004g
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος85%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.30 μοίρες ντο
Μέγιστη. Ρεύμα2A
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.10 μοίρες ντο
ευανάγνωστο0.1mg
Αναπαραγωγικότητα0.0002g
Χρόνος διευθέτησης3 sec.
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)1mg
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)10mg
Μονάδεςct, g, lb, oz
Ικανότητα ζύγισης210g
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Διάμετρος επιφάνειας ζύγισης90 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7
Ύψος πλοίου (cm)46
Μήκος πλοίου (cm)49
Πλάτος πλοίου (cm)38
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN ADB 200-4 Analytical Balance, 220g Μέγ. Βάρος, 0.0001g Αναγνωσιμότητα
€1,150.11 /μονάδα