KERN AND SOHN ABS 320-4N Analytical Balance, 320g Max. Βάρος, 0.0001g Αναγνωσιμότητα | CE8GYP

KERN AND SOHN ABS 320-4N Analytical Balance, 320g Μέγ. Βάρος, 0.0001g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8GYP Μοντέλο: ABS 320-4N

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,164.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα ισορροπίας
Πλάτος πεζών212mm
Μέγεθος ψηφίου14mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Διάσταση στέγασης212 x 340 x 325 χιλιοστών
Ύψος στέγασης325 mm
Μήκος στέγασης340 mm
Στέγαση Υλικόπλαστικός
Τάση Εισόδου110 έως 230 V AC
Γραμμικότητα+/- 0.0003g
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος85%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.30 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.10 μοίρες ντο
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο0.1mg
Αναπαραγωγικότητα0.0002g
Χρόνος διευθέτησης3 sec.
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)1mg
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)10mg
Μονάδεςct, g, mg
Ικανότητα ζύγισης320g
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Διάμετρος επιφάνειας ζύγισης91 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.8
Ύψος πλοίου (cm)53
Μήκος πλοίου (cm)57
Πλάτος πλοίου (cm)38.8
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση στέγασηςΎψος στέγασηςΜήκος στέγασηςΤιμή
KERN AND SOHN ABS 120-4N Analytical Balance, 120g Max. Βάρος, 0.0001g Αναγνωσιμότητα | CE8GYM ABS 120-4N210 x 345 x 328 χιλιοστών328 mm345 mm€1,758.99
KERN AND SOHN ABS 220-4N Analytical Balance, 220g Max. Βάρος, 0.0001g Αναγνωσιμότητα | CE8GYN ABS 220-4N210 x 340 x 325 χιλιοστών325 mm340 mm€1,894.30
KERN AND SOHN ABS 80-4N Analytical Balance, 82g Μέγ. Βάρος, 0.0001g Αναγνωσιμότητα | CE8GYQ ABS 80-4N210 x 340 x 325 χιλιοστών325 mm340 mm€1,623.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN ABS 320-4N Analytical Balance, 320g Μέγ. Βάρος, 0.0001g Αναγνωσιμότητα
€2,164.91 /μονάδα