Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERN AND SOHN 572-39 Precision Balance, 4200g Μέγ. Βάρος, 0.01g Αναγνωσιμότητα | CE8GLR

KERN AND SOHN 572-39 Precision Balance, 4200g Μέγ. Βάρος, 0.01g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CE8GLR Πρότυπο: 572-39

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,048.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα ισορροπίας
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας10 ώρες
Μέγεθος ψηφίου18mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Τάση Εισόδου100 σε 240V
Γραμμικότητα+/- 0.05g
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.10 μοίρες ντο
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο0.01g
Αναπαραγωγικότητα0.02g
Χρόνος διευθέτησης3 sec.
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)10mg
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)100mg
Μονάδεςct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, ozt, t, tl, σε
Ικανότητα ζύγισης4200g
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Διάμετρος επιφάνειας ζύγισης150 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.4
Ύψος πλοίου (cm)22
Μήκος πλοίου (cm)34
Πλάτος πλοίου (cm)40
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάση ΕισόδουΓραμμικότηταΧρόνος διευθέτησηςΜικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)ΜονάδεςΔιάμετρος επιφάνειας ζύγισηςΤιμή
KERN AND SOHN 572-30 Precision Balance, 240g Max. Βάρος, 0.001g Αναγνωσιμότητα | CE8GLK 572-30100 σε 240V+/- 0.003g3 sec.1mg10mgct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, t, tl, έως106 mm€1,014.80
KERN AND SOHN 572-31 Precision Balance, 300g Μέγ. Βάρος, 0.001g Αναγνωσιμότητα | CE8GLL 572-31100 σε 240V+/- 0.005g3 sec.1mg10mgct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, t, tl, έως106 mm€1,035.10
KERN AND SOHN 572-32 Precision Balance, 420g Μέγ. Βάρος, 0.001g Αναγνωσιμότητα | CE8GLM 572-32100 σε 240V+/- 0.005g3 sec.1mg10mgct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, ozt, t, tl, σε105 mm€1,048.63
KERN AND SOHN 572-33 Precision Balance, 1600g Μέγ. Βάρος, 0.01g Αναγνωσιμότητα | CE8GLN 572-33100 σε 240V+/- 0.03g3 sec.10mg100mgct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, t, tl, έως150 mm€994.50
KERN AND SOHN 572-35 Precision Balance, 2400g Μέγ. Βάρος, 0.01g Αναγνωσιμότητα | CE8GLP 572-35100 σε 240V+/- 0.03g3 sec.10mg100mgct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, t, tl, έως150 mm€1,014.80
KERN AND SOHN 572-37 Precision Balance, 3000g Μέγ. Βάρος, 0.01g Αναγνωσιμότητα | CE8GLQ 572-37100 σε 240V+/- 0.05g3 sec.10mg100mgct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, t, tl, έως150 mm€1,035.10
KERN AND SOHN 572-43 Precision Balance, 10000g Μέγ. Ζύγιση, 0.1 g Αναγνωσιμότητα | CE8GLT 572-43100 σε 240V+/- 0.3g3 sec.100mg1gct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, ozt, t, tl, σε-€987.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN 572-39 Precision Balance, 4200g Μέγ. Βάρος, 0.01g Αναγνωσιμότητα
€1,048.63 /μονάδα