Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERN AND SOHN 367-06 Βάρος δοκιμής, Διάσταση κυλίνδρου 18 x 28 mm, Ονομαστική αξία 50 g | CJ7ABZ

KERN AND SOHN 367-06 Βάρος δοκιμής, Διάσταση κυλίνδρου 18 x 28 mm, Ονομαστική τιμή 50 g

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CJ7ABZ Πρότυπο: 367-06

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€21.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάρος δοκιμής
Διάσταση κυλίνδρου18 x 28 mm
Ονομαστική αξία50g
Τάξη OIMLM3
Ανοχή (OIML)30mg

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.05
Ύψος πλοίου (cm)2.8
Μήκος πλοίου (cm)1.8
Πλάτος πλοίου (cm)1.8
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση κυλίνδρουΟνομαστική αξίαΑνοχή (OIML)Τιμή
KERN AND SOHN 367-01 Βάρος δοκιμής, Διάσταση κυλίνδρου 6 x 6 mm, Ονομαστική τιμή 1 g | CJ7ABU 367-016 x 6 mm1g10mg€11.37
KERN AND SOHN 367-02 Βάρος δοκιμής, Διάσταση κυλίνδρου 6 x 11 mm, Ονομαστική τιμή 2 g | CJ7ABV 367-026 x 11 mm2g12mg€11.91
KERN AND SOHN 367-03 Βάρος δοκιμής, Διάσταση κυλίνδρου 8 x 14 mm, Ονομαστική τιμή 5 g | CJ7ABW 367-038 x 14 mm5g16mg€12.04
KERN AND SOHN 367-04 Βάρος δοκιμής, Διάσταση κυλίνδρου 10 x 17.5 mm, Ονομαστική τιμή 10 g | CJ7ABX 367-0410 x 17.5 mm10g20mg€12.99
KERN AND SOHN 367-05 Βάρος δοκιμής, Διάσταση κυλίνδρου 13 x 21.5 mm, Ονομαστική τιμή 20 g | CJ7ABY 367-0513 x 21.5 mm20g25mg€20.30
KERN AND SOHN 367-07 Βάρος δοκιμής, Διάσταση κυλίνδρου 22 x 37 mm, Ονομαστική τιμή 100 g | CJ7ACA 367-0722 x 37 mm100g50mg€25.71
KERN AND SOHN 367-08 Βάρος δοκιμής, Διάσταση κυλίνδρου 28 x 47 mm, Ονομαστική αξία 200 g | CJ7ACB 367-0828 x 47 mm200g100mg€32.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN 367-06 Βάρος δοκιμής, Διάσταση κυλίνδρου 18 x 28 mm, Ονομαστική τιμή 50 g
€21.65 /μονάδα