Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERN AND SOHN 347-066 Βάρος δοκιμής, Διάσταση κυλίνδρου 18 x 36 mm, Ονομαστική τιμή 50 g | CJ7AAV

KERN AND SOHN 347-066 Βάρος δοκιμής, Διάσταση κυλίνδρου 18 x 36 mm, Ονομαστική τιμή 50 g

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CJ7AAV Πρότυπο: 347-066

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€44.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάρος δοκιμής
Διάσταση κυλίνδρου18 x 36 mm
Ονομαστική αξία50g
Τάξη OIMLM1
Ανοχή (OIML)3mg

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.05
Ύψος πλοίου (cm)3.6
Μήκος πλοίου (cm)1.8
Πλάτος πλοίου (cm)1.8
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση κυλίνδρουΟνομαστική αξίαΑνοχή (OIML)Τιμή
KERN AND SOHN 347-01 Βάρος δοκιμής, Διάσταση κυλίνδρου 6 x 6 mm, Ονομαστική τιμή 1 g | CE8GBY 347-016 x 6 mm--€11.37
KERN AND SOHN 347-02 Βάρος δοκιμής, Διάσταση κυλίνδρου 6 x 11 mm, Ονομαστική τιμή 2 g | CE8GBZ 347-026 x 11 mm--€11.91
KERN AND SOHN 347-03 Βάρος δοκιμής, Διάσταση κυλίνδρου 8 x 16.5 mm, Ονομαστική τιμή 5 g | CE8GCB 347-038 x 16.5 mm--€12.04
KERN AND SOHN 347-04 Βάρος δοκιμής, Διάσταση κυλίνδρου 10 x 19 mm, Ονομαστική τιμή 10 g | CE8GCD 347-0410 x 19 mm--€12.99
KERN AND SOHN 347-05 Βάρος δοκιμής, Διάσταση κυλίνδρου 13 x 23.5 mm, Ονομαστική τιμή 20 g | CE8GCF 347-0513 x 23.5 mm--€20.30
KERN AND SOHN 347-06 Βάρος δοκιμής, Διάσταση κυλίνδρου 18 x 29.5 mm, Ονομαστική τιμή 50 g | CE8GCJ 347-0618 x 29.5 mm--€21.65
KERN AND SOHN 347-07 Βάρος δοκιμής, Διάσταση κυλίνδρου 22 x 39 mm, Ονομαστική τιμή 100 g | CE8GCL 347-0722 x 39 mm--€25.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN 347-066 Βάρος δοκιμής, Διάσταση κυλίνδρου 18 x 36 mm, Ονομαστική τιμή 50 g
€44.65 /μονάδα