Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEO 74184 Φρέζα C 6t 4-1/4 Inch Length 5/8 Inch Face | AG3TXL 33UX38

KEO 74184 Φρέζα C 6t 4-1/4 ίντσες Μήκος 5/8 ίντσες Πρόσοψη

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG3TXL Μοντέλο: 74184Cross Ref: 33UX38

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€475.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦρέζες κοπής
Κόττερ Ντιά.2"
Πλάτος προσώπου5 / 8 "
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
Περιλαμβάνεται Γωνία45 μοίρες
Αριστερό / δεξί χέριΔεξί χέρι
ΥλικόΣυμβουλές με καρβίδιο
Αριθμός κομματιών1
Αριθμός δοντιών6
Συνολικό μήκος4.25 "
ΓάμπαΕτερόφυλη
Σανκ Ντία.1"
Τύπος δοντιούΕτερόφυλη
ΧαρακτηριστικάΨαλιδωτή σύνδεση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.459
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)5.72
Κωδικός ΕΣ8207706060

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΛαιμός Ντία.Μέγεθος κοχλίαΚόττερ Ντιά.Αριθμός δοντιώνΣυνολικό μήκοςΓάμπαΣανκ Ντία.Περιλαμβάνονται μεγέθηΤιμή
Φρέζα KEO 70120 T-slot | AA4FDU 12J487 701203 7 / 16 "31 / 32 "25 / 64 "8-Ευθεία με επίπεδο Weldon3 / 4 "1/2€297.81
Φρέζα KEO 70140 Τ-slot | AA4FDV 12J488 701402 19 / 32 "9 / 16 "15 / 64 "8-Ευθεία με επίπεδο Weldon1 / 2 "1/4€167.25
KEO 70340 Φρέζα με υποδοχή T | AA4FDW 12J489 703404 7 / 16 "1 15 / 32 "5 / 8 "8-Ευθεία με επίπεδο Weldon1"3/4€473.46
KEO 70380 T-slot Φρέζα | AA4FDX 12J490 703803 1 / 4 "25 / 32 "21 / 64 "8-Ευθεία με επίπεδο Weldon3 / 4 "3/8€262.68
KEO 70560 Φρέζα Τ-slot | AA4FDY 12J491 705602 11 / 16 "21 / 32 "17 / 64 "8-Ευθεία με επίπεδο Weldon1 / 2 "5/16€177.94
KEO 70580 Φρέζα με υποδοχή T | AA4FDZ 12J492 705803 15 / 16 "1 1 / 4 "31 / 64 "8-Ευθεία με επίπεδο Weldon1"5/8€400.16
Φρέζα KEO 71000 T-slot | AA4FEA 12J493 710004 13 / 16 "1 27 / 32 "1 1 / 32 "12-Ευθεία με επίπεδο Weldon1 1 / 4 "1€800.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEO 74184 Φρέζα C 6t 4-1/4 ίντσες Μήκος 5/8 ίντσες Πρόσοψη
€475.05 /μονάδα