Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEO 55789-TiALN Countersink 6 Flutes 60 Degree 1 1/2 Tialn | AD6YEB 4CJV8

KEO 55789-TiALN Countersink 6 Flutes 60 Degree 1 1/2 Tialn

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6YEB Μοντέλο: 55789-TiALNCross Ref: 4CJV8
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
€811.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυρύνω το άνω της οπής βίδας
Σώμα Dia.1-1 / 2 "
φινίρισμαTiAlN
Περιλαμβάνεται Γωνία60 μοίρες
ΥλικόΚαρβίδιο
Αριθμός φλαούτων6
Συνολικό μήκος3.25 "
Σανκ Ντία.3 / 4 "
Μήκος κνήμης1.25 "
ΧαρακτηριστικάΕνιαίος τελικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)4.45
Μήκος πλοίου (cm)10.48
Πλάτος πλοίου (cm)4.45
Κωδικός ΕΣ8207904500
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣώμα Dia.φινίρισμαΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Μήκος κνήμηςΤιμή
KEO 55780 Countersink 6 Flutes 60 Degree 1/8 Carbide | AD6YDF 4CJT7 557801 / 8 "Οχι αλειμμένος1.25 "1 / 8 "-€26.01
KEO 55781 Countersink 6 Flutes 60 Degree 3/16 Carbide | AD6YDG 4CJT8 557813 / 16 "Οχι αλειμμένος1.375 "3 / 16 "-€27.08
KEO 55782 Countersink 6 Flutes 60 Degree 1/4 Carbide | AD6YDH 4CJT9 557821 / 4 "Οχι αλειμμένος1.5 "1 / 4 "-€37.85
KEO 55783 Countersink 6 Flutes 60 Degree 3/8 Carbide | AD6YDJ 4CJU1 557833 / 8 "Οχι αλειμμένος1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€55.83
KEO 55784 Countersink 6 Φλογέρες 60 Βαθμός 1/2 Καρβίδιο | AD6YDK 4CJU2 557841 / 2 "Οχι αλειμμένος2"1 / 4 "1"€81.07
KEO 55785 Countersink 6 Flutes 60 Degree 5/8 Carbide | AD6YDL 4CJU3 557855 / 8 "Οχι αλειμμένος2.25 "3 / 8 "1"€117.60
KEO 55786 Countersink 6 Flutes 60 Degree 3/4 Carbide | AD6YDM 4CJU4 557863 / 4 "Οχι αλειμμένος2.625 "1 / 2 "1.25 "€170.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEO 55789-TiALN Countersink 6 Flutes 60 Degree 1 1/2 Tialn
€811.61 /μονάδα