Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEO 55786-TiALN Countersink 6 Flutes 60 Degree 3/4 Tialn | AD6YDY 4CJV5

KEO 55786-TiALN Countersink 6 Flutes 60 Degree 3/4 Tialn

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6YDY Μοντέλο: 55786-TiALNCross Ref: 4CJV5

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€211.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυρύνω το άνω της οπής βίδας
Σώμα Dia.3 / 4 "
φινίρισμαTiAlN
Περιλαμβάνεται Γωνία60 μοίρες
ΥλικόΚαρβίδιο
Αριθμός φλαούτων6
Συνολικό μήκος2.625 "
Σανκ Ντία.1 / 2 "
Μήκος κνήμης1.25 "
ΧαρακτηριστικάΕνιαίος τελικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)2.22
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)2.22
Κωδικός ΕΣ8207904500
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣώμα Dia.φινίρισμαΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Μήκος κνήμηςΤιμή
KEO 55780 Countersink 6 Flutes 60 Degree 1/8 Carbide | AD6YDF 4CJT7 557801 / 8 "Οχι αλειμμένος1.25 "1 / 8 "-€26.01
KEO 55781 Countersink 6 Flutes 60 Degree 3/16 Carbide | AD6YDG 4CJT8 557813 / 16 "Οχι αλειμμένος1.375 "3 / 16 "-€27.43
KEO 55782 Countersink 6 Flutes 60 Degree 1/4 Carbide | AD6YDH 4CJT9 557821 / 4 "Οχι αλειμμένος1.5 "1 / 4 "-€38.57
KEO 55783 Countersink 6 Flutes 60 Degree 3/8 Carbide | AD6YDJ 4CJU1 557833 / 8 "Οχι αλειμμένος1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€55.83
KEO 55784 Countersink 6 Φλογέρες 60 Βαθμός 1/2 Καρβίδιο | AD6YDK 4CJU2 557841 / 2 "Οχι αλειμμένος2"1 / 4 "1"€81.07
KEO 55785 Countersink 6 Flutes 60 Degree 5/8 Carbide | AD6YDL 4CJU3 557855 / 8 "Οχι αλειμμένος2.25 "3 / 8 "1"€120.30
KEO 55786 Countersink 6 Flutes 60 Degree 3/4 Carbide | AD6YDM 4CJU4 557863 / 4 "Οχι αλειμμένος2.625 "1 / 2 "1.25 "€175.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEO 55786-TiALN Countersink 6 Flutes 60 Degree 3/4 Tialn
€211.58 /μονάδα