Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEO 55776 Center Reamer 3 Flutes 100 Degree 3/4 Carbide | AD3LDZ 3ZYU4

KEO 55776 Central Reamer 3 Flutes 100 Degree 3/4 Carbide

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3LDZ Μοντέλο: 55776Cross Ref: 3ZYU4
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
€170.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚέντρο Reamer
Σώμα Dia.3 / 4 "
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
Περιλαμβάνεται Γωνία100 μοίρες
ΥλικόΚαρβίδιο
Αριθμός φλαούτων3
Συνολικό μήκος2.625 "
Σανκ Ντία.1 / 2 "
Μήκος κνήμης1.25 "
ΧαρακτηριστικάΕνιαίος τελικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)2.1
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)2.1
Κωδικός ΕΣ8207600061
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣώμα Dia.Συνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Μήκος κνήμηςΤιμή
KEO 55770 Center Reamer 3 Flutes 100 Degree 1/8 Carbide | AD3LDT 3ZYT1 557701 / 8 "1.25 "1 / 8 "-€26.34
KEO 55771 Center Reamer 3 Flutes 100 Degree 3/16 Carbide | AD3LDU 3ZYT3 557713 / 16 "1.375 "3 / 16 "-€27.44
KEO 55772 Center Reamer 3 Flutes 100 Degree 1/4 Carbide | AD3LDV 3ZYT5 557721 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€38.61
KEO 55773 Center Reamer 3 Flutes 100 Degree 3/8 Carbide | AD3LDW 3ZYT7 557733 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€54.88
KEO 55774 Center Reamer 3 Flutes 100 Degree 1/2 Carbide | AD3LDX 3ZYT9 557741 / 2 "2"1 / 4 "1"€81.83
KEO 55775 Center Reamer 3 Flutes 100 Degree 5/8 Carbide | AD3LDY 3ZYU2 557755 / 8 "2.25 "3 / 8 "1"€116.27
KEO 55777 Center Reamer 3 Φλάουτα 100 Βαθμός 1 ίντσας Καρβίδιο | AD3LEA 3ZYU6 557771"2.75 "1 / 2 "1.25 "€222.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEO 55776 Central Reamer 3 Flutes 100 Degree 3/4 Carbide
€170.26 /μονάδα