Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEO 55766-TiALN Center Reamer 3 Flutes 90 Degree 3/4 Tialn | AD3LDP 3ZYR4

KEO 55766-TiALN Center Reamer 3 Flutes 90 Degree 3/4 Tialn

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3LDP Μοντέλο: 55766-TiALNCross Ref: 3ZYR4

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€201.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚέντρο Reamer
Σώμα Dia.3 / 4 "
φινίρισμαTiAlN
Περιλαμβάνεται Γωνία90 μοίρες
ΥλικόΚαρβίδιο
Αριθμός φλαούτων3
Συνολικό μήκος2.625 "
Σανκ Ντία.1 / 2 "
Μήκος κνήμης1.25 "
ΧαρακτηριστικάΕνιαίος τελικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)2.1
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)2.1
Κωδικός ΕΣ8207600061
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣώμα Dia.φινίρισμαΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Μήκος κνήμηςΤιμή
KEO 55760 Center Reamer 3 Flutes 90 Degree 1/8 Carbide | AD3LCY 3ZYL1 557601 / 8 "Οχι αλειμμένος1.25 "1 / 8 "-€26.64
KEO 55761 Center Reamer 3 Flutes 90 Degree 3/16 Carbide | AD3LCZ 3ZYL3 557613 / 16 "Οχι αλειμμένος1.375 "3 / 16 "-€27.55
KEO 55762 Center Reamer 3 Flutes 90 Degree 1/4 Carbide | AD3LDA 3ZYL5 557621 / 4 "Οχι αλειμμένος1.5 "1 / 4 "-€37.84
KEO 55763 Center Reamer 3 Flutes 90 Degree 3/8 Carbide | AD3LDB 3ZYL7 557633 / 8 "Οχι αλειμμένος1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€54.76
KEO 55764 Center Reamer 3 Flutes 90 Degree 1/2 Carbide | AD3LDC 3ZYL9 557641 / 2 "Οχι αλειμμένος2"1 / 4 "1"€82.06
KEO 55765 Center Reamer 3 Flutes 90 Degree 5/8 Carbide | AD3LDD 3ZYN2 557655 / 8 "Οχι αλειμμένος2.25 "3 / 8 "1"€116.18
KEO 55766 Center Reamer 3 Flutes 90 Degree 3/4 Carbide | AD3LDE 3ZYN4 557663 / 4 "Οχι αλειμμένος2.625 "1 / 2 "1.25 "€168.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEO 55766-TiALN Center Reamer 3 Flutes 90 Degree 3/4 Tialn
€201.04 /μονάδα