Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEO 55587-TiN Countersink 6 Flutes 110 Degree 5/8 Cobalt Tin | AD3KVJ 3ZXL7

KEO 55587-TiN Countersink 6 Flutes 110 Degree 5/8 Cobalt Tin

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3KVJ Μοντέλο: 55587-TiNCross Ref: 3ZXL7
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
€53.12 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 6
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυρύνω το άνω της οπής βίδας
Σώμα Dia.5 / 8 "
φινίρισμαΚασσίτερος
Περιλαμβάνεται Γωνία110 μοίρες
ΥλικόΚοβάλτιο
Αριθμός φλαούτων6
Συνολικό μήκος2.25 "
Σανκ Ντία.1 / 4 "
Μήκος κνήμης1"
ΧαρακτηριστικάΕνιαίος τελικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.6
Μήκος πλοίου (cm)5.72
Πλάτος πλοίου (cm)1.6
Κωδικός ΕΣ8207904500
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣώμα Dia.Συνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Μήκος κνήμηςΤιμή
KEO 55580-TiN Countersink 6 Φλογέρες 110 Μοίρες 1/8 Κασσίτερος Κοβαλτίου | AD3KVB 3ZXK9 55580-TiN1 / 8 "1.25 "1 / 8 "-€12.86
KEO 55581-TiN Countersink 6 Φλογέρες 110 Μοίρες 3/16 Κασσίτερος Κοβαλτίου | AD3KVC 3ZXL1 55581-TiN3 / 16 "1.375 "3 / 16 "-€14.60
KEO 55582-TiN Countersink 6 Φλογέρες 110 Μοίρες 1/4 Κασσίτερος Κοβαλτίου | AD3KVD 3ZXL2 55582-TiN1 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€15.51
KEO 55583-TiN Countersink 6 Φλογέρες 110 Μοίρες 5/16 Κονσέρβα Κοβαλτίου | AD3KVE 3ZXL3 55583-TiN5 / 16 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€18.60
KEO 55584-TiN Countersink 6 Φλογέρες 110 Μοίρες 3/8 Κονσέρβα Κοβαλτίου | AD3KVF 3ZXL4 55584-TiN3 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€19.24
KEO 55585-TiN Countersink 6 Φλογέρες 110 Μοίρες 1/2 Κασσίτερος Κοβαλτίου | AD3KVG 3ZXL5 55585-TiN1 / 2 "2"1 / 4 "1"€25.04
KEO 55586-TiN Countersink 6 Φλογέρες 110 Μοίρες 1/2 Κασσίτερος Κοβαλτίου | AD3KVH 3ZXL6 55586-TiN1 / 2 "2"3 / 8 "1"€33.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEO 55587-TiN Countersink 6 Flutes 110 Degree 5/8 Cobalt Tin
€53.12 /μονάδα