Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEO 55549-TiN Countersink 6 Φλογέρες 90 Βαθμός 3/4 Κασσίτερος Κοβαλτίου | AD3KRH 3ZXC9

KEO 55549-TiN Countersink 6 Flutes 90 Degree 3/4 Cobalt Tin

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3KRH Μοντέλο: 55549-TiNCross Ref: 3ZXC9
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
€73.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυρύνω το άνω της οπής βίδας
Σώμα Dia.3 / 4 "
φινίρισμαΚασσίτερος
Περιλαμβάνεται Γωνία90 μοίρες
ΥλικόΚοβάλτιο
Αριθμός φλαούτων6
Συνολικό μήκος2.625 "
Σανκ Ντία.1 / 2 "
Μήκος κνήμης1.25 "
ΧαρακτηριστικάΕνιαίος τελικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)1.91
Μήκος πλοίου (cm)6.68
Πλάτος πλοίου (cm)1.91
Κωδικός ΕΣ8207904500
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣώμα Dia.Συνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Μήκος κνήμηςΤιμή
KEO 55540-TiN Countersink 6 Φλογέρες 90 Μοίρες 1/8 Κασσίτερος Κοβαλτίου | AD3KQY 3ZXA9 55540-TiN1 / 8 "1.25 "1 / 8 "-€17.40
KEO 55541-TiN Countersink 6 Φλογέρες 90 Μοίρες 3/16 Κασσίτερος Κοβαλτίου | AD3KQZ 3ZXC1 55541-TiN3 / 16 "1.375 "3 / 16 "-€18.80
KEO 55542-TiN Countersink 6 Φλογέρες 90 Βαθμός 1/4 Κασσίτερος Κοβαλτίου | AD3KRA 3ZXC2 55542-TiN1 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€20.71
KEO 55543-TiN Countersink 6 Φλογέρες 90 Μοίρες 5/16 Κασσίτερος Κοβαλτίου | AD3KRB 3ZXC3 55543-TiN5 / 16 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€23.89
KEO 55544-TiN Countersink 6 Φλογέρες 90 Μοίρες 3/8 Κασσίτερος Κοβαλτίου | AD3KRC 3ZXC4 55544-TiN3 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€25.79
KEO 55545-TiN Countersink 6 Φλογέρες 90 Βαθμός 1/2 Κασσίτερος Κοβαλτίου | AD3KRD 3ZXC5 55545-TiN1 / 2 "2"1 / 4 "1"€34.28
KEO 55546-TiN Countersink 6 Φλογέρες 90 Μοίρες 1/2 Κασσίτερος Κοβαλτίου | AD3KRE 3ZXC6 55546-TiN1 / 2 "2"3 / 8 "1"€34.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEO 55549-TiN Countersink 6 Flutes 90 Degree 3/4 Cobalt Tin
€73.26 /μονάδα