Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEO 55526-TiN Countersink 6 Φλογέρες 82 Βαθμός 1/2 Κασσίτερος Κοβαλτίου | AD3KMB 3ZUR7

KEO 55526-TiN Countersink 6 Flutes 82 Degree 1/2 Cobalt Tin

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3KMB Μοντέλο: 55526-TiNCross Ref: 3ZUR7
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
€34.05 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 6
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυρύνω το άνω της οπής βίδας
Σώμα Dia.1 / 2 "
φινίρισμαΚασσίτερος
Περιλαμβάνεται Γωνία82 μοίρες
ΥλικόΚοβάλτιο
Αριθμός φλαούτων6
Συνολικό μήκος2"
Σανκ Ντία.3 / 8 "
Μήκος κνήμης1"
ΧαρακτηριστικάΕνιαίος τελικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8207904500
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣώμα Dia.Συνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Μήκος κνήμηςΤιμή
KEO 55520-TiN Countersink 6 Φλογέρες 82 Βαθμός 1/8 Κασσίτερος Κοβαλτίου | AD3KLV 3ZUR1 55520-TiN1 / 8 "1.25 "1 / 8 "-€17.57
KEO 55521-TiN Countersink 6 Φλογέρες 82 Βαθμός 3/16 Κασσίτερος Κοβαλτίου | AD3KLW 3ZUR2 55521-TiN3 / 16 "1.375 "3 / 16 "-€14.60
KEO 55522-TiN Countersink 6 Φλογέρες 82 Βαθμός 1/4 Κασσίτερος Κοβαλτίου | AD3KLX 3ZUR3 55522-TiN1 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€21.67
KEO 55523-TiN Countersink 6 Φλογέρες 82 Βαθμός 5/16 Κασσίτερος Κοβαλτίου | AD3KLY 3ZUR4 55523-TiN5 / 16 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€26.05
KEO 55524-TiN Countersink 6 Φλογέρες 82 Μοίρες 3/8 Κασσίτερος Κοβαλτίου | AD3KLZ 3ZUR5 55524-TiN3 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€24.68
KEO 55525-TiN Countersink 6 Φλογέρες 82 Βαθμός 1/2 Κασσίτερος Κοβαλτίου | AD3KMA 3ZUR6 55525-TiN1 / 2 "2"1 / 4 "1"€34.51
KEO 55527-TiN Countersink 6 Φλογέρες 82 Βαθμός 5/8 Κασσίτερος Κοβαλτίου | AD3KMC 3ZUR8 55527-TiN5 / 8 "2.25 "1 / 4 "1"€50.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEO 55526-TiN Countersink 6 Flutes 82 Degree 1/2 Cobalt Tin
€34.05 /μονάδα