Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEO 55470 Countersink 1 Flutes 120 Degree 1 3/4 Cobalt | AD3KHP 3ZUE8

KEO 55470 Countersink 1 Flutes 120 Degree 1 3/4 Cobalt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3KHP Μοντέλο: 55470Cross Ref: 3ZUE8

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€257.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυρύνω το άνω της οπής βίδας
Σώμα Dia.1-3 / 4 "
φινίρισμαΦωτεινό
Περιλαμβάνεται Γωνία120 μοίρες
ΥλικόΚοβάλτιο
Αριθμός φλαούτων1
Συνολικό μήκος3"
Σανκ Ντία.3 / 4 "
Μήκος κνήμης1.25 "
ΧαρακτηριστικάΕνιαίος τελικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.549
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8207904500
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣώμα Dia.φινίρισμαΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Μήκος κνήμηςΤιμή
KEO 55460 Countersink 1 Φλογέρες 120 Βαθμός 1/8 Κοβάλτιο | AD3KHD 3ZUD7 554601 / 8 "Φωτεινό1.25 "1 / 8 "-€12.40
KEO 55461 Countersink 1 Φλογέρες 120 Βαθμός 3/16 Κοβάλτιο | AD3KHE 3ZUD8 554613 / 16 "Φωτεινό1.375 "3 / 16 "-€12.72
KEO 55462 Countersink 1 Φλογέρες 120 Βαθμός 1/4 Κοβάλτιο | AD3KHF 3ZUD9 554621 / 4 "Φωτεινό1.5 "1 / 4 "-€18.53
KEO 55463 Countersink 1 Φλογέρες 120 Μοίρες 3/8 Κοβάλτιο | AD3KHG 3ZUE1 554633 / 8 "Φωτεινό1.75 "1 / 4 "-€20.34
KEO 55464 Countersink 1 Φλογέρες 120 Βαθμός 1/2 Κοβάλτιο | AD3KHH 3ZUE2 554641 / 2 "Φωτεινό2"1 / 4 "-€25.44
KEO 55465 Countersink 1 Φλογέρες 120 Μοίρες 5/8 Κοβάλτιο | AD3KHJ 3ZUE3 554655 / 8 "Φωτεινό2.25 "3 / 8 "-€32.84
KEO 55466 Countersink 1 Φλογέρες 120 Μοίρες 3/4 Κοβάλτιο | AD3KHK 3ZUE4 554663 / 4 "Φωτεινό2.625 "1 / 2 "-€47.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEO 55470 Countersink 1 Flutes 120 Degree 1 3/4 Cobalt
€257.25 /μονάδα