Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEO 55449-TiN Countersink 1 Flutes 110 Degree 3/16 Cobalt Tin | AD3KGR 3ZUC5

KEO 55449-TiN Countersink 1 Flutes 110 Degree 3/16 Cobalt Tin

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3KGR Μοντέλο: 55449-TiNCross Ref: 3ZUC5
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
€14.81 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 12
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυρύνω το άνω της οπής βίδας
Σώμα Dia.3 / 16 "
φινίρισμαΚασσίτερος
Περιλαμβάνεται Γωνία110 μοίρες
ΥλικόΚοβάλτιο
Αριθμός φλαούτων1
Συνολικό μήκος1.375 "
Σανκ Ντία.3 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΕνιαίος τελικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)0.48
Μήκος πλοίου (cm)3.51
Πλάτος πλοίου (cm)0.48
Κωδικός ΕΣ8207904500
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣώμα Dia.φινίρισμαΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Μήκος κνήμηςΤιμή
KEO 55448 Countersink 1 Φλογέρες 110 Βαθμός 1/8 Κοβάλτιο | AD3KGC 3ZUA1 554481 / 8 "Φωτεινό1.25 "1 / 8 "-€12.40
KEO 55449 Countersink 1 Φλογέρες 110 Βαθμός 3/16 Κοβάλτιο | AD3KGD 3ZUA2 554493 / 16 "Φωτεινό1.375 "3 / 16 "-€12.72
KEO 55450 Countersink 1 Φλογέρες 110 Βαθμός 1/4 Κοβάλτιο | AD3KGE 3ZUA3 554501 / 4 "Φωτεινό1.5 "1 / 4 "-€16.91
KEO 55451 Countersink 1 Φλογέρες 110 Βαθμός 3/8 Κοβάλτιο | AD3KGF 3ZUA4 554513 / 8 "Φωτεινό1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€20.67
KEO 55452 Countersink 1 Φλογέρες 110 Βαθμός 1/2 Κοβάλτιο | AD3KGG 3ZUA5 554521 / 2 "Φωτεινό2"1 / 4 "1"€25.40
KEO 55453 Countersink 1 Φλογέρες 110 Βαθμός 5/8 Κοβάλτιο | AD3KGH 3ZUA6 554535 / 8 "Φωτεινό2.25 "3 / 8 "1"€32.89
KEO 55454 Countersink 1 Φλογέρες 110 Βαθμός 3/4 Κοβάλτιο | AD3KGJ 3ZUA7 554543 / 4 "Φωτεινό2.625 "1 / 2 "1.25 "€55.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEO 55449-TiN Countersink 1 Flutes 110 Degree 3/16 Cobalt Tin
€14.81 /μονάδα