Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEO 55421-TiN Countersink 1 Flutes 82 Degree 1 1/2 Cobalt Tin | AD3KDX 3ZTU4

KEO 55421-TiN Countersink 1 Flutes 82 Degree 1 1/2 Cobalt Tin

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3KDX Μοντέλο: 55421-TiNCross Ref: 3ZTU4
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
€260.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυρύνω το άνω της οπής βίδας
Σώμα Dia.1-1 / 2 "
φινίρισμαΚασσίτερος
Περιλαμβάνεται Γωνία82 μοίρες
ΥλικόΚοβάλτιο
Αριθμός φλαούτων1
Συνολικό μήκος2/78 "
Σανκ Ντία.3 / 4 "
Μήκος κνήμης1.25 "
ΧαρακτηριστικάΕνιαίος τελικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.279
Ύψος πλοίου (cm)7.37
Μήκος πλοίου (cm)4.32
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ8207904500
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣώμα Dia.Συνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Μήκος κνήμηςΤιμή
KEO 55412-TiN Countersink 1 Φλογέρες 82 Βαθμός 1/8 Κασσίτερος Κοβαλτίου | AD3KDM 3ZTT4 55412-TiN1 / 8 "1.25 "1 / 8 "-€17.96
KEO 55413-TiN Countersink 1 Φλογέρες 82 Βαθμός 3/16 Κασσίτερος Κοβαλτίου | AD3KDN 3ZTT5 55413-TiN3 / 16 "1.375 "3 / 16 "-€19.01
KEO 55414-TiN Countersink 1 Φλογέρες 82 Βαθμός 1/4 Κασσίτερος Κοβαλτίου | AD3KDP 3ZTT6 55414-TiN1 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€21.17
KEO 55415-TiN Countersink 1 Φλογέρες 82 Μοίρες 3/8 Κασσίτερος Κοβαλτίου | AD3KDQ 3ZTT7 55415-TiN3 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€25.58
KEO 55416-TiN Countersink 1 Φλογέρες 82 Βαθμός 1/2 Κασσίτερος Κοβαλτίου | AD3KDR 3ZTT8 55416-TiN1 / 2 "2"1 / 4 "1"€33.35
KEO 55417-TiN Countersink 1 Φλογέρες 82 Μοίρες 5/8 Κασσίτερος Κοβαλτίου | AD3KDT 3ZTT9 55417-TiN5 / 8 "2.25 "3 / 8 "1"€48.94
KEO 55418-TiN Countersink 1 Φλάουτα 82 Βαθμός 3/4 Κασσούλι Κοβαλτίου | AD3KDU 3ZTU1 55418-TiN3 / 4 "2.625 "1 / 2 "1.25 "€62.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEO 55421-TiN Countersink 1 Flutes 82 Degree 1 1/2 Cobalt Tin
€260.24 /μονάδα