Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEO 55373-TiN Center Reamer 4 Flutes 60 Degree 2 Inch Co Tin | AD3FCF 3YRE6

KEO 55373-TiN Center Reamer 4 Flutes 60 Degree 2 Inch Co Tin

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD3FCF Μοντέλο: 55373-TiNCross Ref: 3YRE6
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
€483.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚέντρο Reamer
Σώμα Dia.2"
φινίρισμαΚασσίτερος
Περιλαμβάνεται Γωνία60 μοίρες
ΥλικόΚοβάλτιο
Αριθμός φλαούτων4
Συνολικό μήκος3.75 "
Σανκ Ντία.3 / 4 "
Μήκος κνήμης1.25 "
ΧαρακτηριστικάΕνιαίος τελικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.441
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)8.48
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8207600061
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣώμα Dia.φινίρισμαΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
KEO 55370 Center Reamer 4 Flutes 60 Degree 1 1/4 Cobalt | AD3FBY 3YRD8 553701-1 / 4 "Φωτεινό3"1 / 2 "€163.98
KEO 55371 Center Reamer 4 Flutes 60 Degree 1 1/2 Κοβάλτιο | AD3FBZ 3YRD9 553711-1 / 2 "Φωτεινό3.25 "3 / 4 "€223.20
KEO 55372 Center Reamer 4 Flutes 60 Degree 1 3/4 Cobalt | AD3FCA 3YRE1 553721-3 / 4 "Φωτεινό3.5 "3 / 4 "€280.21
KEO 55373 Center Reamer 4 Flutes 60 Degree 2 Inch Cobalt | AD3FCB 3YRE2 553732"Φωτεινό3.75 "3 / 4 "€406.81
KEO 55370-TiN Center Reamer 4 Flutes 60 Degree 1 1/4 Co Tin | AD3FCC 3YRE3 55370-TiN1-1 / 4 "Κασσίτερος3"1 / 2 "€208.81
KEO 55371-TiN Center Reamer 4 Flutes 60 Degree 1 1/2 Co Tin | AD3FCD 3YRE4 55371-TiN1-1 / 2 "Κασσίτερος3.25 "3 / 4 "€269.64
KEO 55372-TiN Center Reamer 4 Flutes 60 Degree 1 3/4 Co Tin | AD3FCE 3YRE5 55372-TiN1-3 / 4 "Κασσίτερος3.5 "3 / 4 "€349.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEO 55373-TiN Center Reamer 4 Flutes 60 Degree 2 Inch Co Tin
€483.50 /μονάδα