Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEO 55331-TiN Center Reamer 3 Flutes 100 Degree 3/8 Co Tin | AD3EYM 3YPU1

KEO 55331-TiN Center Reamer 3 Flutes 100 Degree 3/8 Co Tin

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD3EYM Μοντέλο: 55331-TiNCross Ref: 3YPU1
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
€26.84 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 12
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚέντρο Reamer
Σώμα Dia.3 / 8 "
φινίρισμαΚασσίτερος
Περιλαμβάνεται Γωνία100 μοίρες
ΥλικόΚοβάλτιο
Αριθμός φλαούτων3
Συνολικό μήκος1.75 "
Σανκ Ντία.1 / 4 "
Μήκος κνήμης7 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΕνιαίος τελικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)0.95
Μήκος πλοίου (cm)4.45
Πλάτος πλοίου (cm)0.95
Κωδικός ΕΣ8207600061
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣώμα Dia.φινίρισμαΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Μήκος κνήμηςΤιμή
KEO 55330 Center Reamer 3 Flutes 100 Degree 1/4 Cobalt | ΑΔ3ΕΥΑ 3ΥΠΡ8 553301 / 4 "Φωτεινό1.5 "1 / 4 "-€18.98
KEO 55331 Center Reamer 3 Flutes 100 Degree 3/8 Cobalt | AD3EYB 3YPR9 553313 / 8 "Φωτεινό1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€20.99
KEO 55332 Center Reamer 3 Flutes 100 Degree 1/2 Cobalt | AD3EYC 3YPT1 553321 / 2 "Φωτεινό2"1 / 4 "1"€26.08
KEO 55333 Center Reamer 3 Flutes 100 Degree 5/8 Cobalt | ΑΔ3ΕΥΔ 3ΥΠΤ2 553335 / 8 "Φωτεινό2.25 "3 / 8 "1"€34.91
KEO 55334 Center Reamer 3 Flutes 100 Degree 3/4 Cobalt | AD3EYE 3YPT3 553343 / 4 "Φωτεινό2.625 "1 / 2 "1.25 "€49.89
KEO 55335 Center Reamer 3 Φλογέρες 100 Μοίρες 1 ίντσα Κοβάλτιο | AD3EYF 3YPT4 553351"Φωτεινό2.75 "1 / 2 "1.25 "€79.91
KEO 55336 Center Reamer 3 Flutes 100 Degree 1 1/4 Cobalt | AD3EYG 3YPT5 553361-1 / 4 "Φωτεινό2.75 "1 / 2 "1.25 "€187.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEO 55331-TiN Center Reamer 3 Flutes 100 Degree 3/8 Co Tin
€26.84 /μονάδα