Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEO 55325 Center Reamer 3 Φλογέρες 90 Μοίρες 1 ίντσα Κοβάλτιο | AD3EXJ 3YPP2

KEO 55325 Central Reamer 3 Flutes 90 Degree 1 Inch Cobalt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3EXJ Μοντέλο: 55325Cross Ref: 3YPP2
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
€85.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚέντρο Reamer
Σώμα Dia.1"
φινίρισμαΦωτεινό
Περιλαμβάνεται Γωνία90 μοίρες
ΥλικόΚοβάλτιο
Αριθμός φλαούτων3
Συνολικό μήκος2.75 "
Σανκ Ντία.1 / 2 "
Μήκος κνήμης1.25 "
ΧαρακτηριστικάΕνιαίος τελικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1305
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)7.37
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ8207600061
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣώμα Dia.Περιλαμβάνεται ΓωνίαΕίδοςΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Μήκος κνήμηςΤιμή
KEO 55320 Center Reamer 3 Flutes 90 Degree 1/4 Cobalt | AD3EXD 3YPN6 553201 / 4 "90 μοίρεςΚέντρο Reamer31.5 "1 / 4 "-€19.83
KEO 55321 Center Reamer 3 Flutes 90 Degree 3/8 Cobalt | AD3EXE 3YPN7 553213 / 8 "90 μοίρεςΚέντρο Reamer31.75 "1 / 4 "7 / 8 "€21.46
KEO 55322 Center Reamer 3 Flutes 90 Degree 1/2 Cobalt | AD3EXF 3YPN8 553221 / 2 "90 μοίρεςΚέντρο Reamer32"1 / 4 "1"€26.76
KEO 55323 Center Reamer 3 Flutes 90 Degree 5/8 Cobalt | AD3EXG 3YPN9 553235 / 8 "90 μοίρεςΚέντρο Reamer32.25 "3 / 8 "1"€37.13
KEO 55324 Center Reamer 3 Flutes 90 Degree 3/4 Cobalt | AD3EXH 3YPP1 553243 / 4 "90 μοίρεςΚέντρο Reamer32.625 "1 / 2 "1.25 "€52.43
KEO 55326 Center Reamer 3 Flutes 90 Degree 1 1/4 Cobalt | AD3EXK 3YPP3 553261-1 / 4 "90 μοίρεςΚέντρο Reamer32.75 "1 / 2 "1.25 "€198.53
KEO 55327 Center Reamer 3 Φλάουτα 90 Βαθμός 1 1/2 Κοβάλτιο | AD3EXL 3YPP4 553271-1 / 2 "90 μοίρεςΚέντρο Reamer32.875 "3 / 4 "1.25 "€305.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEO 55325 Central Reamer 3 Flutes 90 Degree 1 Inch Cobalt
€85.19 /μονάδα