Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEO 55113-TiN Countersink 6 Flutes 120 Degree 1 1/2 High Speed ​​Steel Tin | AD7PVB 4FVC7

KEO 55113-TiN Countersink 6 Flutes 120 Degree 1 1/2 High Speed ​​Steel Tin

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7PVB Μοντέλο: 55113-TiNCross Ref: 4FVC7
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
€189.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυρύνω το άνω της οπής βίδας
Σώμα Dia.1-1 / 2 "
φινίρισμαΚασσίτερος
Περιλαμβάνεται Γωνία120 μοίρες
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός φλαούτων6
Συνολικό μήκος2.875 "
Σανκ Ντία.3 / 4 "
Μήκος κνήμης1.25 "
ΧαρακτηριστικάΕνιαίος τελικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3465
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)7.32
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8207904500
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣώμα Dia.Συνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Μήκος κνήμηςΤιμή
KEO 55100-TiN Countersink 6 Flutes 120 Degree 1/8 High Speed ​​Steel Tin | AD7PUM 4FVA3 55100-TiN1 / 8 "1.25 "1 / 8 "-€11.18
KEO 55101-TiN Countersink 6 Flutes 120 Degree 3/16 High Speed ​​Steel Tin | AD7PUN 4FVA4 55101-TiN3 / 16 "1.375 "3 / 16 "-€16.30
KEO 55102-TiN Countersink 6 Flutes 120 Degree 1/4 High Speed ​​Steel Tin | AD7PUP 4FVA5 55102-TiN1 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€13.51
KEO 55103-TiN Countersink 6 Flutes 120 Degree 5/16 High Speed ​​Steel Tin | AD7PUQ 4FVA6 55103-TiN5 / 16 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€17.30
KEO 55104-TiN Countersink 6 Flutes 120 Degree 3/8 High Speed ​​Steel Tin | AD7PUR 4FVA7 55104-TiN3 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€21.47
KEO 55105-TiN Countersink 6 Flutes 120 Degree 1/2 High Speed ​​Steel Tin | AD7PUT 4FVA8 55105-TiN1 / 2 "2"1 / 4 "1"€28.05
KEO 55106-TiN Countersink 6 Flutes 120 Degree 1/2 High Speed ​​Steel Tin | AD7PUU 4FVA9 55106-TiN1 / 2 "2"3 / 8 "1"€23.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEO 55113-TiN Countersink 6 Flutes 120 Degree 1 1/2 High Speed ​​Steel Tin
€189.68 /μονάδα