Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEO 55064-TiN Countersink 6 Flutes 100 Degree 3/8 High Speed ​​Steel Tin | AD7PQJ 4FUV7

KEO 55064-TiN Countersink 6 Flutes 100 Degree 3/8 High Speed ​​Steel Tin

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD7PQJ Μοντέλο: 55064-TiNCross Ref: 4FUV7
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
€21.47 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 12
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυρύνω το άνω της οπής βίδας
Σώμα Dia.3 / 8 "
φινίρισμαΚασσίτερος
Περιλαμβάνεται Γωνία100 μοίρες
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός φλαούτων6
Συνολικό μήκος1.75 "
Σανκ Ντία.1 / 4 "
Μήκος κνήμης7 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΕνιαίος τελικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)0.97
Μήκος πλοίου (cm)4.45
Πλάτος πλοίου (cm)0.97
Κωδικός ΕΣ8207904500
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣώμα Dia.φινίρισμαΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Μήκος κνήμηςΤιμή
KEO 55060 Countersink 6 Φλογέρες 100 Βαθμός 1/8 Hss | AD7PPK 4FUT3 550601 / 8 "Μαύρο Οξείδιο1.25 "1 / 8 "-€13.36
KEO 55061 Countersink 6 Flutes 100 Degree 3/16 Hss | AD7PPL 4FUT4 550613 / 16 "Μαύρο Οξείδιο1.375 "3 / 16 "-€15.47
KEO 55062 Countersink 6 Flutes 100 Degree 1/4 Hss | AD7PPM 4FUT5 550621 / 4 "Μαύρο Οξείδιο1.5 "1 / 4 "-€16.30
KEO 55063 Countersink 6 Φλογέρες 100 Βαθμός 5/16 Hss | AD7PPN 4FUT6 550635 / 16 "Μαύρο Οξείδιο1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€16.01
KEO 55064 Countersink 6 Flutes 100 Degree 3/8 Hss | AD7PPP 4FUT7 550643 / 8 "Μαύρο Οξείδιο1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€16.56
KEO 55065 Countersink 6 Φλογέρες 100 Βαθμός 1/2 Hss | AD7PPQ 4FUT8 550651 / 2 "Μαύρο Οξείδιο2"1 / 4 "1"€20.48
KEO 55066 Countersink 6 Φλογέρες 100 Βαθμός 1/2 Hss | AD7PPR 4FUT9 550661 / 2 "Μαύρο Οξείδιο2"3 / 8 "1"€22.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEO 55064-TiN Countersink 6 Flutes 100 Degree 3/8 High Speed ​​Steel Tin
€21.47 /μονάδα