Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEO 55005 Countersink 6 Flutes 60 Degree 1/2 High Speed ​​Steel Uncoated | AA9GYP 1DBY4

KEO 55005 Countersink 6 Flutes 60 Degree 1/2 High Speed ​​Steel Uncoated

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA9GYP Μοντέλο: 55005Cross Ref: 1DBY4
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
€22.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυρύνω το άνω της οπής βίδας
Σώμα Dia.1 / 2 "
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
Περιλαμβάνεται Γωνία60 μοίρες
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός φλαούτων6
Συνολικό μήκος2"
Σανκ Ντία.1 / 4 "
Μήκος κνήμης1 / 2 "
ΧαρακτηριστικάΕνιαίος τελικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8207904500
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣώμα Dia.Συνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Μήκος κνήμηςΤιμή
KEO 55002 Countersink 6 Flutes 60 Degree 1/4 High Speed ​​Steel Uncoated | AA9GYM 1DBY2 550021 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€15.05
KEO 55004 Countersink 6 Flutes 60 Degree 3/8 High Speed ​​Steel Uncoated | AA9GYN 1DBY3 550043 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€18.47
KEO 55007 Countersink 6 Flutes 60 Degree 5/8 High Speed ​​Steel Uncoated | AA9GYQ 1DBY5 550075 / 8 "2.25 "1 / 4 "1"€32.50
KEO 55009 Countersink 6 Flutes 60 Degree 3/4 High Speed ​​Steel Uncoated | AA9GYR 1DBY6 550093 / 4 "2.625 "1 / 2 "1.25 "€46.84
KEO 55011 Countersink 6 Flutes 60 Degree 1 Inch Hss | AA9GYT 1DBY7 550111"2.75 "1 / 2 "1.25 "€71.64
KEO 55000 Countersink 6 Flutes 60 Degree 1/8 Hss | AD7QDA 4FWH3 550001 / 8 "1.25 "1 / 8 "-€13.28
KEO 55001 Countersink 6 Flutes 60 Degree 3/16 Hss | AD7QDB 4FWH4 550013 / 16 "1.375 "3 / 16 "-€16.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEO 55005 Countersink 6 Flutes 60 Degree 1/2 High Speed ​​Steel Uncoated
€22.31 /μονάδα