Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEO 53522 Εργαλείο κοπής / αποσυμπιεστή 90 βαθμοί 1/2 Co | AA9GWH 1DBR6

KEO 53522 Εργαλείο πάγκου / αφαίρεσης γρεζιών 90 μοιρών 1/2 Co

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9GWH Μοντέλο: 53522Cross Ref: 1DBR6

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€32.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο Countersink / Deburring
Σώμα Dia.1 / 2 "
Χωρητικότητα κοπής5/32 έως 29/64 "
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
Περιλαμβάνεται Γωνία90 μοίρες
ΥλικόΚοβάλτιο
Αριθμός φλαούτων0
Συνολικό μήκος2"
Σανκ Ντία.5 / 16 "
Μήκος κνήμης1.5 "
ΧαρακτηριστικάΕνιαίος τελικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)1.78
Κωδικός ΕΣ8207904500
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣώμα Dia.Χωρητικότητα κοπήςΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Μήκος κνήμηςΤιμή
KEO 53520 Countersink/Degrading Tool 90 Degree 5/16 | AA9GWF 1DBR4 535205 / 16 "3/32 έως 9/32 "1.875 "1 / 4 "1.5 "€27.10
KEO 53521 Countersink/degrring Tool 90 Degree 3/8 Co | AA9GWG 1DBR5 535213 / 8 "9/64 έως 11/32 "1.875 "1 / 4 "1.5 "€27.96
KEO 53523 Εργαλείο κοπής / αποσυμπιεστή 90 βαθμοί 5/8 Co | AA9GWJ 1DBR7 535235 / 8 "11/64 έως 37/64 "2.5 "3 / 8 "1.5 "€42.39
KEO 53524 Εργαλείο κοπής / αποσυμπίεσης 90 βαθμοί 3/4 Co | AA9GWK 1DBR8 535243 / 4 "13/64 έως 45/64 "2.75 "3 / 8 "1.5 "€57.17
KEO 53525 Countersink/Degrading Tool 90 Degree 1 In | AA9GWL 1DBR9 535251"19/64 έως 59/64 "3"3 / 8 "1.5 "€68.88
KEO 53526 Εργαλείο μετρητή / αποσυμπιεστή 90 βαθμοί 1 1/4 | AA9GWM 1DBT1 535261-1 / 4 "23/64 to 1-3/32"3.5 "1 / 2 "1.25 "€172.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEO 53522 Εργαλείο πάγκου / αφαίρεσης γρεζιών 90 μοιρών 1/2 Co
€32.58 /μονάδα