Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEO 53506-TiN Countersink 0 Φλογέρες 60 Βαθμός 1 1/4 Κασσίτερος Κοβαλτίου | AD7QAD 4FVZ1

KEO 53506-TiN Countersink 0 Flutes 60 Degree 1 1/4 Cobalt Tin

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7QAD Μοντέλο: 53506-TiNCross Ref: 4FVZ1

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€200.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυρύνω το άνω της οπής βίδας
Σώμα Dia.1-1 / 4 "
Χωρητικότητα κοπής27/64 to 1-3/32"
φινίρισμαΚασσίτερος
Περιλαμβάνεται Γωνία60 μοίρες
ΥλικόΚοβάλτιο
Αριθμός φλαούτων0
Συνολικό μήκος3.5 "
Σανκ Ντία.1 / 2 "
Μήκος κνήμης1.25 "
ΧαρακτηριστικάΕνιαίος τελικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)10.67
Μήκος πλοίου (cm)3.81
Πλάτος πλοίου (cm)3.56
Κωδικός ΕΣ8207904500
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣώμα Dia.Χωρητικότητα κοπήςΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
KEO 53500-TiN Countersink 0 Φλογέρες 60 Μοίρες 5/16 Κασσίτερος Κοβαλτίου | AD7PZX 4FVY4 53500-TiN5 / 16 "7/64 έως 9/32 "1.875 "1 / 4 "€26.72
KEO 53501-TiN Countersink 0 Φλογέρες 60 Μοίρες 3/8 Κονσέρβα Κοβαλτίου | AD7PZY 4FVY5 53501-TiN3 / 8 "5/32 έως 11/32 "1.875 "1 / 4 "€30.66
KEO 53502-TiN Countersink 0 Φλογέρες 60 Βαθμός 1/2 Κασσίτερος Κοβαλτίου | AD7PZZ 4FVY6 53502-TiN1 / 2 "11/64 έως 29/64 "2"5 / 16 "€39.87
KEO 53503-TiN Countersink 0 Φλογέρες 60 Μοίρες 5/8 Κονσέρβα Κοβαλτίου | AD7QAA 4FVY7 53503-TiN5 / 8 "3/16 έως 37/64 "2.5 "3 / 8 "€47.63
KEO 53504-TiN Countersink 0 Φλογέρες 60 Μοίρες 3/4 Κασσίτερος Κοβαλτίου | AD7QAB 4FVY8 53504-TiN3 / 4 "1/4 έως 45/64 "2.75 "3 / 8 "€67.15
KEO 53505-TiN Countersink 0 Φλογέρες 60 Βαθμού 1 ίντσας κασσίτερος κοβαλτίου | AD7QAC 4FVY9 53505-TiN1"19/64 έως 27/32 "3"3 / 8 "€91.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEO 53506-TiN Countersink 0 Flutes 60 Degree 1 1/4 Cobalt Tin
€200.01 /μονάδα