Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEO 53382-TiN Countersink 1 Flutes 120 Degree 3/8 High Speed ​​Steel Tin | AD7PMG 4FUH8

KEO 53382-TiN Countersink 1 Flutes 120 Degree 3/8 High Speed ​​Steel Tin

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7PMG Μοντέλο: 53382-TiNCross Ref: 4FUH8
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
€21.58 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 12
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυρύνω το άνω της οπής βίδας
Σώμα Dia.3 / 8 "
φινίρισμαΚασσίτερος
Περιλαμβάνεται Γωνία120 μοίρες
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός φλαούτων1
Συνολικό μήκος1.75 "
Σανκ Ντία.1 / 4 "
Μήκος κνήμης7 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΕνιαίος τελικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)0.97
Μήκος πλοίου (cm)4.45
Πλάτος πλοίου (cm)0.97
Κωδικός ΕΣ8207904500
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣώμα Dia.φινίρισμαΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Μήκος κνήμηςΤιμή
KEO 53182 Countersink 1 Φλογέρες 120 Βαθμός 1/8 Hss | AD7PLQ 4FUF2 531821 / 8 "Μαύρο Οξείδιο1.25 "1 / 8 "-€15.41
KEO 53172 Countersink 1 Flutes 120 Degree 3/16 Hss | AD7PLR 4FUF3 531723 / 16 "Μαύρο Οξείδιο1.375 "3 / 16 "-€14.92
KEO 53142 Countersink 1 Φλογέρες 120 Βαθμός 1/4 Hss | AD7PLT 4FUF4 531421 / 4 "Μαύρο Οξείδιο1.5 "1 / 4 "-€16.39
KEO 53382 Countersink 1 Φλογέρες 120 Βαθμός 3/8 Hss | AD7PLU 4FUF5 533823 / 8 "Μαύρο Οξείδιο1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€19.96
KEO 53122 Countersink 1 Φλογέρες 120 Βαθμός 1/2 Hss | AD7PLV 4FUF6 531221 / 2 "Μαύρο Οξείδιο2"1 / 4 "1"€22.48
KEO 53582 Countersink 1 Flutes 120 Degree 5/8 Hss | AD7PLW 4FUF7 535825 / 8 "Μαύρο Οξείδιο2.25 "3 / 8 "1"€30.32
KEO 53342 Countersink 1 Φλογέρες 120 Βαθμός 3/4 Hss | AD7PLX 4FUF8 533423 / 4 "Μαύρο Οξείδιο2.625 "1 / 2 "1.25 "€42.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEO 53382-TiN Countersink 1 Flutes 120 Degree 3/8 High Speed ​​Steel Tin
€21.58 /μονάδα