Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEO 53381 Τρυπάνι / Ψυγείο 110 βαθμοί. 3/8 ίντσες HSS | AH3YRK 33UT79

KEO 53381 Τρυπάνι/Πάγκος 110 μοιρ. HSS 3/8 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3YRK Μοντέλο: 53381Cross Ref: 33UT79

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€17.86 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 12
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυρύνω το άνω της οπής βίδας
Σώμα Dia.3 / 8 "
φινίρισμαTiN με επικάλυψη
Περιλαμβάνεται ΓωνίαΠτυχία 110
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός φλαούτων1
Αριθμός κομματιών1
Συνολικό μήκος1.75 "
ΧαρακτηριστικάΕνιαίο φλάουτο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)7.3
Μήκος πλοίου (cm)7.3
Πλάτος πλοίου (cm)3.49
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣώμα Dia.φινίρισμαΠεριλαμβάνεται ΓωνίαΣυνολικό μήκοςΧαρακτηριστικάΤιμή
KEO 53101 Τρυπάνι / Μετρητής 110 μοιρών Διάμετρος 1 ιντσών HSS | AG3TDN 33UT31 531011Οχι αλειμμένος1102.75Ενιαίο φλάουτο€70.67
KEO 53101-TIN Τρυπάνι/Countersink 110 μοιρών 1 ίντσας HSS TiN | AG3TDP 33UT32 53101-TIN1TiN με επικάλυψη1102.75Ενιαίο φλάουτο€91.88
KEO 53121 Τρυπάνι/Countersink 110 μοιρών 1/2 ίντσας RH HSS | AG3TDU 33UT36 531211/2Οχι αλειμμένος1102Ενιαίο φλάουτο€21.59
KEO 53121-TIN Drill / Counterersink 110 μοιρών 1/2 ιντσών HSS TiN | AG3TDV 33UT37 53121-TIN1/2TiN με επικάλυψη1102Ενιαίο φλάουτο€20.93
KEO 53141 Τρυπάνι/Countersink 110 μοιρών 1/4 ίντσα Διάμετρος RH | AG3TDZ 33UT41 531411/4Οχι αλειμμένος1101.5Ενιαίο φλάουτο€11.51
KEO 53141-TIN Drill / Counterersink 110 μοιρών 1/4 ιντσών HSS TiN | AG3TEA 33UT42 53141-TIN1/4TiN με επικάλυψη1101.5Ενιαίο φλάουτο€17.65
KEO 53171 Τρυπάνι / Ψεκαστήρας 110 μοιρών 3/16 ιντσών HSS | AG3TEE 33UT46 531713/16Οχι αλειμμένος1101.375Ενιαίο φλάουτο€11.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEO 53381 Τρυπάνι/Πάγκος 110 μοιρ. HSS 3/8 ιντσών
€17.86 /μονάδα