Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEO 52302-TiN Center Reamer 3 Flutes 120 Degree 2 Inch High Speed ​​Steel Tin | AD7PPJ 4FUT2

KEO 52302-TiN Center Reamer 3 Flutes 120 Degree 2 Inch High Speed ​​Steel Tin

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD7PPJ Μοντέλο: 52302-TiNCross Ref: 4FUT2
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
€439.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚέντρο Reamer
Σώμα Dia.2"
φινίρισμαΚασσίτερος
Περιλαμβάνεται Γωνία120 μοίρες
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός φλαούτων3
Συνολικό μήκος3.25 "
Σανκ Ντία.3 / 4 "
Μήκος κνήμης1.25 "
ΧαρακτηριστικάΕνιαίος τελικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.504
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)8.26
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8207600061
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣώμα Dia.φινίρισμαΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Μήκος κνήμηςΤιμή
KEO 50142 Center Reamer 3 Flutes 120 Degree 1/4 Hss | AD7PNN 4FUP1 501421 / 4 "Οχι αλειμμένος1.5 "1 / 4 "-€16.47
KEO 50382 Center Reamer 3 Flutes 120 Degree 3/8 Hss | AD7PNP 4FUP2 503823 / 8 "Οχι αλειμμένος1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€18.56
KEO 50122 Center Reamer 3 Flutes 120 Degree 1/2 Hss | AD7PNQ 4FUP3 501221 / 2 "Οχι αλειμμένος2"1 / 4 "1"€23.15
KEO 50582 Center Reamer 3 Flautes 120 Degree 5/8 Hss | AD7PNR 4FUP4 505825 / 8 "Οχι αλειμμένος2.25 "3 / 8 "1"€29.72
KEO 50342 Center Reamer 3 Flutes 120 Degree 3/4 Hss | AD7PNT 4FUP5 503423 / 4 "Οχι αλειμμένος2.625 "1 / 2 "1.25 "€43.56
KEO 51002 Center Reamer 3 Flutes 120 Degree 1 Inch Hss | AD7PNU 4FUP6 510021"Οχι αλειμμένος2.75 "1 / 2 "1.25 "€70.06
KEO 51252 Center Reamer 3 Flautes 120 Degree 1 1/4 Hss | AD7PNV 4FUP7 512521-1 / 4 "Οχι αλειμμένος2.75 "1 / 2 "1.25 "€162.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEO 52302-TiN Center Reamer 3 Flutes 120 Degree 2 Inch High Speed ​​Steel Tin
€439.24 /μονάδα